TBA-45のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
33件の「TBA-45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金物用ビス」、「3番四角ビット」、「ラグスクリュー」などの商品も取り扱っております。
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質 複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印 (天面)田
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 70×170 規格 ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制 告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応) 対応 N値 2.0以下 耐力試験 短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。
用途土台と大引きの接合補強に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 使用方法 (1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。 厚さ(mm) 2.3 規格 (性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号。(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験 (性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN。(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
1個
789 税込868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 30×95×120 規格 財・建材試験センター性能試験第06A0230号 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2) 法規制 告示1460号第一号(ニ) 耐力試験 筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
319 税込351
当日出荷

横架材の継手の補強に使用します。
材質 降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材 寸法(mm) 50×250×0.6(t) 表面処理 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品 専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質 降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm) 155.5×150×0.6(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
239 税込263
当日出荷

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質 NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 170×170 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制 告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐力試験 45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN。90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

材質 NDSC570 寸法(mm) 50×100×0.6(t) 表面処理 合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 使用方法 (1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×10本 使用方法 (1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(短ざくS)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。 Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。 板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。 材質 降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材 付属品 専用角ビットビス TBA-45(500本) 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 50×450 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法 (1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 4.5 寸法(mm) 20×55×55 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C 法規制 告示1460号第二号(は) N値 1.0以下
1個
169 税込186
当日出荷

専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品 専用角ビットビス(TBA-120D)×6本 使用方法 (1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 30×120×42 表面処理 JIS G 3302 Z27(相当) N値 2.0以下 耐力試験 短期基準引張耐力10.7kN 告示1460号第2号 試験機関 ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
379 税込417
当日出荷

材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 寸法(mm) 47.3×120×120×2.3(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×10本 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 70×240×240 規格 財・建材試験センター性能試験第05A0205号 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 耐力試験 短期基準引張耐力8.6kN
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×15本 使用方法 (1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 47.3×142.7×82.7 規格 財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定。財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)