- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- TC-100のおすすめ人気ランキング
TC-100のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新754件の「TC-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TC100」、「端子台200a」、「高電流端子台」などの商品も取り扱っております。
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書
(2.0MB)
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
産業機械用オイルエレメントです。
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。
起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)
20
規格
JIS A2種1号相当
pH
8.8
引火点(℃)
なし
外観
(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)
7.0(原液・40℃)
危険物の類別
非危険物
表面張力(mN/m)
33.3(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
切断能力
1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3100/60Hz
モーター
単相100V、出力330W、シリースモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
産業機械用フューエルエレメントです。
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイプ
オスコンタクト
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
TC 100
端子種別
圧着
行数
1
定格電流(mA)
100
コンタクト数
1
ポール
1P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀めっき
産業機械用エアーエレメントです。
全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。
多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。
タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性
弱アルカリ性
容量(mL)
1000
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
作動方式
複動系
チューブ内径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応