TC-100のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
754件の「TC-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TC100」、「端子台200a」、「高電流端子台」などの商品も取り扱っております。
ブレーキパッド NAO材 モノタロウランキング1位
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)

ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング2位
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング3位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

サンライト TC-100 出光NTGランキング4位
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。 起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種1号相当pH8.8引火点(℃)なし外観(希釈液)淡黄色半透明動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.3(25℃)
1缶(20L)
19,980税込21,978
5日以内出荷

ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング5位
1袋(10個)
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

REX(レッキス工業)超硬カッタ
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
28,012税込30,813
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4702種類の商品があります)

タイプオスコンタクト取付方式ケーブルマウントシリーズTC 100端子種別圧着行数1定格電流(mA)100コンタクト数1ポール1Pオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銀めっき
1個ほか
2,298税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)



全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性容量(mL)1000危険物の類別非危険物
1個
3,800税込4,180
当日出荷




はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(473種類の商品があります)