- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- TC105のおすすめ人気ランキング
TC105のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新94件の「TC105」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くるくるドライヤー」、「銅管 切断」、「tc105 替刃」などの商品も取り扱っております。
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃
TCC 105E
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。
肉厚(mm)
最大3
軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。
仕様
【ラク抜きプラグ】×
材質
本体:PP/PC ブラシ:PBT
色
ホワイト
質量(g)
215(本体のみ)/290(ブラシ付き)
消費電力(W)
700
スイッチ
切替スイッチ「DRY - COOL - OFF」
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×46×48(本体のみ)
イオン
なし
保証期間
1年
ブラシ
キャッチクッションブラシ
使用地区
【海外使用】×
1台
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)
6
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。
適合替刃
TCC107P
狭い場所でスタンダードチューブカッターを使用する場合、ハンドルが当たって回せないような場所で威力を発揮します。
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式
TC
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
仕様
ニトリルゴム
接点数
2ヶ所
BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)
材質
PVC
色
黒
肉厚(mm)
1
深さ(mm)
10
内径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
20
付属品
15mm用リング
材質(本体)
工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材
タイル・瓦
ダイヤ層幅(mm)
10
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
適合
TC-1050、227-FA
質量(g)
16
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。
材質
鉄
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
保護等級
IP3XD
扉開閉方式
カバー・ねじ止め(ローレットねじ)
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
タンク容量(L)
10
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コードなどの結束用ナイロンバンド。
材質
66ナイロン
切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。
付属品
【替刃】TCC105
肉厚(mm)
3