TC6Yのおすすめ人気ランキング

2026/04/09更新
33件の「TC6Y」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アズビル 圧力スイッチ」、「CKD シリンダ SCA2」、「インクリボン キヤノン」などの商品も取り扱っております。
シール(オイル TC6Y558514 ヤンマーランキング1位
1個
1,998税込2,198
6日以内出荷

シール(オイル TC6Y577512 ヤンマーランキング2位
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷

シール(オイル TC6Y506812.5 ヤンマーランキング3位
1個
1,098税込1,208
6日以内出荷

シール(オイル TC6Y8010515 ヤンマーランキング4位
1個
3,398税込3,738
6日以内出荷

シール(オイル TC6Y456214 ヤンマーランキング5位
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

1個
1,798税込1,978
6日以内出荷

1個
3,998税込4,398
6日以内出荷

1個
1,598税込1,758
5日以内出荷

1個
2,298税込2,528
6日以内出荷

1個
3,998税込4,398
6日以内出荷

MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
対応機種MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std関連資料消耗品・オプション対応表(0.5MB)
1箱(3個)
6,798税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
6日以内出荷


国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
1箱(4枚)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)


安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5抵抗(Ω)350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m。外径7.6mm、先端むきだし。(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8
1台
5,998税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.113。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:564236]。タイプ:TC6YI。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x40x8/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GILERA.RUNNER FX/SP 125/180等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30 [30×40×8/12]高さ(mm)12タイプTC6YI径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40内径(mm)30
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

管接続口径(-) Φ12取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
37,980税込41,778
9日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)4.1寸法H(mm)12寸法A(mm)50寸法D(mm)25抵抗(Ω)350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)寸法B(mm)45定格容量200kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)100繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)118寸法F(Φmm)35ケーブル0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)100応差(ヒステリシス)±0.5%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.5%RO以内固有振動数(kHz)約12.6
1台
6,398税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)