TD021のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
188件の「TD021」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト マキタ ソケット」、「td022」、「TD021D」などの商品も取り扱っております。
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°) 30
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品 バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg) 0.54(バッテリー含む) 電圧(V) 7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時) 締付能力(普通ボルト) M3~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 締付能力(高力ボルト) M3~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリ 本体形状 ストレート/ピストル型 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 22 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー DC10WA ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45 商品タイプ ケース別売
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質 超微粒子 形状 刃:右ネジレ30° 刃数 2枚刃 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 12.7 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 7.95 ローラ外径(Φmm) 7.92
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)


軸穴種別 軸穴完成品 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 15.875 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 50 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 9.53 ローラ外径(Φmm) 10.16 スプロケット形状 B形
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)


材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 9.525 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 4.8 ローラ外径(Φmm) 5.08
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

軸穴種別 軸穴加工タイプ 材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 19.05 歯幅(mm) 11.7 種類 スプロケット 列数 1 チェーンNo. 60 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 12.7 ローラ外径(Φmm) 11.91 スプロケット形状 B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)


材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 25.4 長さL(mm) 40 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 15.88 タップ位置A(mm) 12 ローラ外径(Φmm) 15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

材質 歯先高周波焼入 タイプ TS 種類 アイドラー 列数 1 表面処理 黒染 スプロケット形状 C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質 グラスファイバー入強化樹脂 対応機種 【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm) 6.5 寸法L2(mm) 22 寸法L3(mm) 61
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質 グラスファイバー入強化樹脂 対応機種 【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷