- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- TDK CDのおすすめ人気ランキング
TDK CDのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新27件の「TDK CD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリルゴム手袋」、「CD RW」、「ケース cdサイズ」などの商品も取り扱っております。
記憶容量(MB)
700
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
種類
CD-R
グリーン購入法
適合
インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用
レーベル面色
ホワイト
ディスク外径(Φmm)
120
ディスク厚さ(mm)
1.2
ディスク内径(Φmm)
15
記憶容量(MB)
700
種類
CD-R
速度
48倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプ
データ用
種類
CD-R
速度
48倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
48倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース・黒
タイプ
データ用(1回記録用)
種類
CD-R
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
入数
50枚
1パック(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
低エラーレートを実現。
キズに強いトリプルプロテクター。
省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。
各種CDライターで優れた互換性。
データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ)
MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。
速度
48倍速
ケース
薄型5mmケース
タイプ
データ用
種類
CD-R
記憶容量(MB)
700
グリーン購入法
適合
お得なCD-R50枚スピンドルセット。パソコン用1回書き込み。48倍速記録まで対応する超高速設計。記憶容量:700MB(80分/標準)。熱に、エラーに、傷に強いタフネスディスク。優れた低エラーレート特性、高信頼ディスク。PCにて音楽用として使用可能。ワイドプリントレーベル(ホワイト) ※インクジェットプリンタ対応。
用途CDR、CD-R、記録用メディアとして。書き込み、再生、保存に。
記憶容量(MB)
700
直径(Φmm)
140
タイプ
データ用
種類
CD-R
速度
1~48倍速
入数
50枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
速度
48倍速対応
記憶容量(MB)
700
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)
75
タイプ
DINレール
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状
ねじ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間
漏洩電流
0.75mA以下
保存温度(℃)
-40~85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
入力周波数(Hz)
47~63
安全規格
認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
動作温度(℃)
-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)
保持時間(ms)
20
温度変動
0.02%℃
入力電圧範囲(V)
DC120~370、AC85~264
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃
294m/s2以下
動作湿度(%RH)
30~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)
端子形状
ねじ
入力周波数(Hz)
47~63
保存湿度(%)
10~95RH(結露なきこと)
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状
ねじ
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
長さ(mm)
7
寸法(mm)
7×7×5.5
高さ(mm)
5.5
奥行(mm)
7
シリーズ
SLF
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ/ケース
7055
インダクタンス(μH)
10
最大直流電流(A)
2.6
最大直流抵抗(mΩ)
39.1
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置
長さ(mm)
12.5
寸法(mm)
12.5×12.5×6.5
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
12.5
シリーズ
SLF
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ/ケース
12565
インダクタンス(μH)
10
最大直流電流(A)
5
最大直流抵抗(mΩ)
24.2
1セット(20個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
48倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
データ用(1回記録用)
種類
CD-R
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。
各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。
本製品はオレンジブックパート2に準拠。
インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
タイプ
データ用
種類
CD-R
速度
48倍速記録対応
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。
長さ(mm)
5.3
寸法(mm)
5.3×5×2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
5
シリーズ
VLCF
許容差
±20%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
10
最大直流電流(A)
1.5
最大直流抵抗(mΩ)
237
1セット(500個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。
長さ(mm)
5.3
寸法(mm)
5.3×5×2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
5
シリーズ
VLCF
許容差
±30%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
インダクタ構造
巻線型
インダクタンス(μH)
4.7
最大直流電流(A)
2.15
最大直流抵抗(mΩ)
96
1セット(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。
形状
カバー付き