- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- TERAOKAのおすすめ人気ランキング
TERAOKAのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新503件の「TERAOKA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープ 透明 つや消し」、「teraoka テープ」、「テラオカ テープ」などの商品も取り扱っております。
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
10
引張強度(N/25mm)
186.3
粘着力(N/25mm)
10.79(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ
寒い所でも強粘着です。
粘着力が強く、しっかりと包装できます。
油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包
芯径(inch)
3
ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。ネズミがかじることによって忌避効果を植え付けます。
用途絶縁用途。ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。
トラスコ品番
536-9922
材質
基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.2
色
灰
長さ(m)
20
芯径(mm)
35
1箱(10巻)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
エマルジョン型粘着剤を使用した環境配慮型養生テープです。
シックハウスの原因となるVOC(揮発性有機溶剤)の残留量を大幅に削減しました。
ロングライフデザイン賞を受賞しています。
用途建築や塗装など、様々な用途に
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
433-5112
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:エマルジョン型アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
210
長さ(m)
25
主な用途
養生
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
39.08
芯径(inch)
3(76mm)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
耐熱性、絶縁性に優れています。
機械的強度に優れています。
UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護
厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
30
基材
ガラスクロス
粘着剤
シリコン系
伸び(%)
5
絶縁破壊電圧(kV)
3
引張強度(N/25mm)
612.9
粘着力(N/25mm)
8.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
Pーカットテープシリーズの中で最も粘着力の強いテープです。
特にポリエチレンなどのプラスチックや低温下でのご使用に最適です。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。
軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。軽量物の包装、梱包。農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。
幅(mm)
50
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm[gf])
22.73[2318]
RoHS指令(10物質対応)
対応
総厚(mm)
0.16
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。
幅(mm)
19
色
グレー
長さ(m)
20
基材
軟質塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
258
主な用途
電線、配管などのネズミからの保護
引張強度(N/25mm)
95.4
粘着力(N/25mm)
4.28
総厚(mm)
0.2
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)
5
引張強度(N/25mm)
78.5
粘着力(N/25mm)
22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着力
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
幅(mm)
100
色
白
長さ(m)
20
基材
半硬質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
258.2
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/25mm)
142.4
粘着力(N/25mm)
5.84
剥離紙
なし
使用場所
屋内
特性
耐久性、耐摩耗性
表面ツヤ有りタイプです。
アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
100
粘着タイプ
強粘着
柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
伸び(%)
720
引張強度(N/25mm)
47.3
粘着力(N/25mm)
9.70
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
15
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
100
粘着力(N/25mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
W600×D450×H935
耐荷重(kg)
50/1台
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付
コード
商品:10-1611-20
アズワン品番
69-1145-16
パイプ外径(Φmm)
25
1台
¥68,998
税込¥75,898
26日以内出荷
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
色
透明艶消し
長さ(m)
30
基材
ポリ塩化ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/25mm)
3.32
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド
スイッチングトランスのショートリング
引張強度(N/25mm)
245.2
粘着力(N/25mm[gf])
9.81[1000]
取得規格
UL510 Flame retardant
サービス分類
オーダー・加工
柔軟性、耐久性に優れています。塩ビは使用していません。剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。クリーンルーム内の表示用として。
基材
ポリオレフィンフィルム
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.165
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
720
引張強度(N/25mm)
124