TGLボードのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
87件の「TGLボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り 板」、「スライダー ボード」、「スライダーパネル」などの商品も取り扱っております。
TGLボード サンコー(三甲)ランキング1位
サンコー(三甲)TGLボード
摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
材質POM種別TGLボード寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法ブルー質量(g)約460外寸(mm)511×343×8
1箱(5枚)
13,980税込15,378
3日以内出荷

スライダーパネル550 サンコー(三甲)ランキング2位
サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POMブラック外寸(mm)506×506×8
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラットスライダ マルヤス機械ランキング3位
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スライダーボードPP敷設シート貼り DAISANランキング4位
平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。幅(mm)400材質POMトラスコ品番856-9222長さ(mm)2000質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ8 1303
1セット
18,980税込20,878
当日出荷

スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISANランキング5位
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,698税込8,468
当日出荷

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど質量(g)約495寸法(mm)300×300商品タイプ本体
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498税込8,248
当日出荷

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サンコー[日用品]スライダーパネル550
トラスコ品番115-6208材質POM長さ(mm)506幅(mm)506厚さ(mm)8質量(kg)1
1枚
7,698税込8,468
当日出荷

スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
1枚ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0402長さ(mm)492厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,998税込4,398
当日出荷

仕様荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネル材質POMサイズ503×503×8mm
1個
4,080税込4,488
翌日出荷

1箱(5枚×2ケース)
18,980税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

空気の層をつくって冷気を循環させる。
セット内容スノコ1枚・H型ピース3個
1組
2,998税込3,298
翌々日出荷

重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
材質POM(ポリアセタール)アズワン品番3-8791-01
1個
9,998税込10,998
当日出荷

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)297材質POMトラスコ品番856-0401長さ(mm)395厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,598税込3,958
当日出荷

細かいピットで切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきりと美しく仕上がります。 素足に優しく丈夫でへたりにくい構造です。 カットがしやすいので、多用途に使用できます。
用途ジョイントスノコ、シャワー室、ロッカールーム、トイレなどに材質ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約16質量(g)約79幅×長さ(mm)150×150
1枚
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。長さ(mm)420(パイプ)質量(kg)1.2(シート)長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)許容質量(kg)150
1枚
19,980税込21,978
3日以内出荷

長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
1台
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)