- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- TH-300のおすすめ人気ランキング
TH-300のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新123件の「TH-300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水トートバッグ」、「カラスペンチ」、「オートクレーブ 消臭」などの商品も取り扱っております。
直径25cmの大型ダイヤル。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
20~100
トラスコ品番
368-9328
質量(g)
約730
精度
温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×285×35
設置方式
壁掛
アズワン品番
1-624-02
温度表示方式
アナログ
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。
広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。
簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。
届きにくい場所でも簡単にアクセスできる、柔軟な1メートル長のケーブル。
ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。
ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。
長いバッテリー寿命、約1年。
高精度のデジタル測定値。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用
厚さ(mm)
0.58
材質/仕上
スクリュー:SUS305。バンド&ハウジング:SUS302
バンド幅(mm)
14.4
強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。
吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
吸着力(N)
58
トラスコ品番
302-2889
質量(g)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×18×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)
0.64
材質
合金工具鋼(SKS)
幅(mm)
12
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
主な適合純正品番
41282-5500
メーカー
SUBARU
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
102.16
自由長(mm)
300
外径(mm)
50
内径(mm)
25
ばねの種類
強力ばね
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色
赤
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
180.56
自由長(mm)
300
外径(mm)
70
内径(mm)
38.5
ばねの種類
強力ばね
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別
重荷重
色
緑色
ばね定数(N/mm)
147.22
自由長(mm)
300
外径(mm)
60
内径(mm)
30
ばねの種類
強力ばね
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。
チャック内径(Φmm)
3
取付径(Φmm)
3
ホース取付口
ハイカプラエース65PN-PLA
付属品
ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個
空気消費量(m3/min)
0.045
排気方向
後方
全長(mm)
190
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
揺動角度
(無負荷)25度
振動数(min-1)
(無負荷)7200
質量(g)
410
トラスコ品番
328-0918
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
コンテナ等の収納時に便利なステンレス棚板です。
材質
ステンレス(SUS430)
リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
用途クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。
クラス
100000
材質
セルロース100%
色
ホワイト
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
300
質量(g)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm)
300
タイプ
巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
長さ(m)
9
質量(kg/巻)
8.8
『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!。カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!。大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!。また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。
材質
帆布
質量(g)
720
幅(cm)
53
高さ(cm)
36
奥行き(cm)
16.5