TH-2のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
2,388件の「TH-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース折れ防止」、「dinレールカッター」、「テストハンマー」などの商品も取り扱っております。
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングはもちろん幅広いデコレーションに活用できます。
柄物
1パック(3本)
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

対応モデル:CERVLERO DISC BRAKE VERSION 「S5」「S3」「R5」「R3」with R.A.T AXLE。対応ディレイラー:Shimano R9100 / R8000 / R7000
用途材質:7075T6。重量:13g
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。 この商品はPET素材のマスキングテープです。 肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。 テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。 テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。 インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。 接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。 貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。 テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。 直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。 改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。 商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。 Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。 Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。 キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
1パック(3本)
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

対応モデル:CERVLERO DISC BRAKE VERSION 「S5」「S3」「R5」「R3」「SS」「Aspero」with R.A.T AXLE。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:15g
グレー
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体 圧縮空気/真空 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手 材質(インサート) ステンレス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
仕様 【出口側オイルミスト範囲】0.01(mg/m3) 付属品 ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン 質量(kg) 2.6 使用温度範囲(℃) 5-60 使用圧力(MPa) 0.3-0.97 接続口径(Rc) 3/4 固形粒子除去(μm) 0.01 最大流量(L/min)(ANR) (0.7MPa時)1500 関連資料 (1.29MB)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

対応モデル:CERVLERO DISC BRAKE VERSION 「S5」「S3」「R5」「R3」「SS」「Aspero」with R.A.T AXLE。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:15g
ピンク
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷


ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
全長(mm) 147 質量(kg) 1.1 最大トルク(N・m) 410
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状 ユニオンティー 使用流体 液体 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) PFA/PTFE 使用温度範囲(℃) ~150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブ PFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃) 200(インパクトリング材質による) 材質(ナット) PFA
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に 適合 DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴) 全長(mm) 240 質量(g) 1825
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

ショートバイトに対応し、ミスフィッシュを減らすために必要とされる性能を備えたトレ-ラ-フック「チェーサー」に、より応用の利くストッパーとして「iガード」を搭載。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとした環インド洋としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。様々な応用が可能なiガードをストッパーとして採用。トレーラーフックとしての性能を存分に引き出すオーバルアイ採用。確実にフッキングをサポートするラウンドベント、ストレートポイント。ワイヤーベイト用としてはもちろん、シーバス・タチウオ等をターゲットとしたワインド用としても対応。バス~ソルトウォーターまで様々なメソッド、ルアーに対応します。
用途釣り、針
1枚(6本)
319 税込351
8日以内出荷

クリア 使用圧力(MPa) 1 材質 ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水、空気、粉体、油
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)