TH-300のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
123件の「TH-300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラスペンチ」、「におい取り袋」、「コットン不織布」などの商品も取り扱っております。
直径25cmの大型ダイヤル。
温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 20~100 トラスコ品番 368-9328 質量(g) 約730 精度 温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 285×285×35 設置方式 壁掛 アズワン品番 1-624-02 温度表示方式 アナログ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)TH300 デジタル温度計
大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。 広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。 簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。 届きにくい場所でも簡単にアクセスできる、柔軟な1メートル長のケーブル。 ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。 ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。 長いバッテリー寿命、約1年。 高精度のデジタル測定値。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性にすぐれています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用 厚さ(mm) 0.58 材質/仕上 スクリュー:SUS305。バンド&ハウジング:SUS302 バンド幅(mm) 14.4
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。 吸着力(N) 58 トラスコ品番 302-2889 質量(g) 530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×18×50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm) 0.64 材質 合金工具鋼(SKS) 幅(mm) 12
1箱(72枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷

3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 重荷重 緑色 ばね定数(N/mm) 102.16 自由長(mm) 300 外径(mm) 50 内径(mm) 25 ばねの種類 強力ばね
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃) 150~-30 ばねの種類 強力ばね
1個
特価
98 税込108
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 重荷重 緑色 ばね定数(N/mm) 180.56 自由長(mm) 300 外径(mm) 70 内径(mm) 38.5 ばねの種類 強力ばね
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別 重荷重 緑色 ばね定数(N/mm) 147.22 自由長(mm) 300 外径(mm) 60 内径(mm) 30 ばねの種類 強力ばね
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。 チャック内径(Φmm) 3 取付径(Φmm) 3 ホース取付口 ハイカプラエース65PN-PLA 付属品 ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個 空気消費量(m3/min) 0.045 排気方向 後方 全長(mm) 190 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 揺動角度 (無負荷)25度 振動数(min-1) (無負荷)7200 質量(g) 410 トラスコ品番 328-0918
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア用ステンレス棚板
コンテナ等の収納時に便利なステンレス棚板です。
材質 ステンレス(SUS430)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
用途クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。 クラス 100000 材質 セルロース100% ホワイト
1箱(100枚×16袋)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm) 12.7 全長(mm) 300 質量(g) 410 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm) 300 タイプ 巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore 長さ(m) 9 質量(kg/巻) 8.8
1巻(9m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!。カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!。大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!。また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。
材質 帆布 質量(g) 720 幅(cm) 53 高さ(cm) 36 奥行き(cm) 16.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)