- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- TIC2.0のおすすめ人気ランキング
TIC2.0のおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新22件の「TIC2.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TIC」、「TIC-2」、「ねじ込みコネクタ」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
仕様
●適用端子:2.0mm^2●色:青●入数:1個
アズワン品番
67-0404-24
1個
¥12
税込¥13
当日出荷
仕様
●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個
アズワン品番
67-0404-28
1個
¥12
税込¥13
当日出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。
材質
ポリ塩化ビニール
色
透明
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。
電源(V)
単相200
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストラップとセットになった便利なケース。
ストラップとケースがセットになっているので、持ち歩くときはケースに入れて肩掛けでき、撮影するときはすぐに取り出してストラップ+カメラで撮影ができます。
さまざまなモデルに対応。HDR-PJ540、HDR-CX535、HDR-CX420のコンパクトな本体サイズにぴったりのスタイリッシュなキットです。
その他、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]など、さまざまなモデルに対応しています。
ブラウン、ライトブラウン、ホワイトが選べるカラーバリエーション。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約155×85×95(ケース)
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)
約18×910
ケース質量(g)
約80
材質
ポリウレタン
対応機種
HDR-CX120/CX270V/CX370V/CX390/CX420/CX430V/CX470/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX670/CX675/CX680、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ670/PJ675/PJ680