TKF 16のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
30件の「TKF 16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単結晶ダイヤ」、「サンドビック VBMT160404」、「cbnチップ」などの商品も取り扱っております。
チップ TKF 京セラランキング1位
1箱(10個)
22,980税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

TKF 真鍮カプラ 東海ランキング2位
真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。
材質本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
1袋
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ TKF 京セラランキング3位
1箱(10個)
26,980税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

チップ TKF 京セラランキング4位
1箱(10個)
26,980税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

チップ TKF 京セラランキング5位
1箱(10個)
26,980税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

1箱(10個)
28,980税込31,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1箱(10個)
26,980税込29,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

1箱(10個)
20,980税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

京セラホルダー
勝手左勝手寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)-寸法LF(mm)120寸法WF(mm)20寸法HF(mm)20
1個
18,980税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)ろ過精度標準
1箱(2個)
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スクリューSB-4570TRN(クランプスクリュー)レンチFT-10寸法WF(mm)7.2
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L10H13質量(g)6タイプフェノール樹脂製D16S5D111d19材質(ねじ部)スチールMM5×0.8ねじの呼びM5
1個
219税込241
翌々日出荷

1個
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
11,980税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)