カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(18)
        • ホルダ(3)
        • 放電加工機関連商品(2)

切削工具 :「TKF 16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌日出荷から41日以内出荷
TKF 真鍮カプラ 東海TKF 真鍮カプラ東海
2,498税込2,748
1袋
当日出荷から翌々日出荷
真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。
材質本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
37,980税込41,778
1箱(10個)
6日以内出荷
形状三角形
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
37,980税込41,778
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535形状その他
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
寸法d(Φmm)5
チップ PVDコーティング 突切り用 京セラチップ PVDコーティング 突切り用京セラ
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から21日以内出荷
チップ TKF  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ TKF PDL025 DLCコーティング京セラ
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から10日以内出荷
材質PDL025形状その他
チップ TKF 京セラチップ TKF京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状三角形
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
勝手左勝手寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)-寸法LF(mm)120寸法WF(mm)20寸法HF(mm)20
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
35,980税込39,578
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
41,980税込46,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
小物部品加工用工具 京セラ小物部品加工用工具京セラ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
スクリューSB-4570TRN(クランプスクリュー)レンチFT-10寸法WF(mm)7.2
TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ) 東海TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)東海
25,980税込28,578
1箱(2個)
6日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)ろ過精度標準
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
36,980税込40,678
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
勝手右勝手
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKFB 京セラチップ TKFB京セラ
44,980税込49,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具