- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- TOHO カセットガスのおすすめ人気ランキング
TOHO カセットガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新86件の「TOHO カセットガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toho ガス」、「イソブタン ガス」、「カセットボンベミニ」などの商品も取り扱っております。
発電機エネポ、耕うん機ピアンタなどのHondanのガスパワー製品には東邦金属のカセットボンベをご使用ください。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×67×67
本体質量(g)
354
成分
LPG(液化ブタン)有臭
容量(g)
250
アズワン品番
63-5407-51
1本
¥349
税込¥384
6日以内出荷
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ
カセット式
仕様
LPG(液化ブタン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
TKG品番
9-0776-0801
TKG品番(2017)
6-0687-1701
1パック(250g×3本)
¥629
税込¥692
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。
エスコ品番
EA913BC-220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【1本あたり】70×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【3本入り】210×70×200
使用ガス
LPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
トラスコ品番
116-5323
全長(mm)
42
質量(kg)
14
全幅(mm)
43
全高(mm)
21
1セット(36本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
2.6kWで3.3kW相当の燃焼効果を発揮する省エネ内炎式バーナー。火力安定装置(ヒートパネル)つき。錆に強いステンレス《JIS・SUS432融点(℃)1430~》製受け皿。安定感のあるワイヤー五徳。簡単着脱マグネット方式。おしゃれな古代紫色ボディです。
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×275×110
使用期限
こんろに記載している製造年月日より約10年
燃焼時間(時間)
最大火力で約1/本
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分
プロパン、イソ、ノマル
取付方式
カセット式
容量(g)
250
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
耐久性重視の頑丈なボディ。火力安定装置(ヒートパネル)つき。軽量アルミ合金製汁受け皿。ボンベ脱着が容易なマグネット方式。ゴトクが鍋との接地面を幅広くし、滑りにくい設計
材質
アルミダイカスト、その他
質量(kg)
1.4
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×275×100
アズワン品番
64-9290-45
TKG品番
9-2122-0801
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式
カセットガス式
材質
容器:ブリキ鋼板キャップ:PE
質量(kg)
0.2
TKG品番
9-2124-1101
TKG品番(2017)
6-1958-1001
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
対応
逆さ使用可
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格
API:SL、SAE:10W-40
使用油
部分化学合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA
危険物の性状
非水溶性
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式
カセット式
成分
イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番
365-0693
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198
カセットガス式タイプ。
容量(g)
250
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
使用ガス
LPG(液化ブタン)
TKG品番
9-2123-0701
TKG品番(2017)
6-1957-0801
1パック(3本)
¥559
税込¥615
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式
カセットガス式
成分
液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチ
RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
書類や小物の簡単な整理に大活躍。
PP素材・芯ボール・上質紙の3層構造の耐久性・自立性に優れた丈夫な張り表紙を使用しています。
サイズ
A4型
幅(mm)
265
高さ(mm)
65
奥行(mm)
345
内寸(mm)
58(高さ)
材質(表紙)
オレフィン素材
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×345×65
グリーン購入法
適合
「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)
6.5
全長(cm)
20
使用ガス
LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600