TOKO pH標準液のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
98件の「TOKO pH標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キムタオル」、「キムタオル ホルダー」、「シュウ酸 液体」などの商品も取り扱っております。
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷






原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃) (中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))- 容量(mL) (中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷


1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(20mL×10袋)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(230mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番 1-817-22 付属品 標準付属電極(PCE108CW-SR) 。フリーアームスタンド 。pH標準液pH7・pH4(各100ml)。洗浄液純水(100ml) 。データ収集ソフト 。通信ケーブル(RS232C) 。アナログ出力ケーブル 。単3アルカリ電池×2本 。ACアダプター 寸法(mm) 77×172×40 測定範囲 -1~15pH、±2000mV、0~100℃ 質量(g) 320 電源 単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター 最小表示 pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃ 測定項目 pH・mV・℃ アナログ出力 出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可 温度補償 ATC(自動)/MTC(手動) インターフェース RS232C データ容量 校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分 オートパワーオフ 時計機能付き
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH&ORPが同時測定・同時表示が可能! 現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様 【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】あり セット内容 本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本 質量(g) 320 形式 TPX-999Si 電源 DC3V(単三アルカリ乾電池 2本) 最小表示 【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 温度補償 ATC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×172×40 オートパワーオフ 【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分 時計機能 年、月、日、時、分、秒 バックライト 【時間設定範囲】1~60秒 サービス分類 レンタル
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)