- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- TONE 電動ドライバーのおすすめ人気ランキング
TONE 電動ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「TONE 電動ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー」、「TONE」、「延長ビット」などの商品も取り扱っております。
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。
負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。
トラスコ品番
271-1310
セット内容
トーションビットNO.2、USB充電ケーブル
差込角(mm)
6.35
本体寸法(mm)
138×43.5
連続使用時間(分)
60(無負荷時)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
付属品
USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]
質量(g)
160(付属品含まず)
タイプ
ビット1本付
電圧(V)
3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1200
入力
本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
最大締付トルク(N・m)
(電動最大)0.4、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)
0.8
周囲環境
(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃
充電時間(分)
約60
充電方式
Micro_USB-typeB_USB充電
充電可能回数
約500
アズワン品番
65-1943-55
適合バッテリー
Li-ion_3.6V
スリーブタイプ
対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適合ビット(mm)
対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(最大)280
質量(g)
160(付属品含まず)
電圧(V)
3.6
出力
充電器:5V_1A
入力
本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)
(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)
0.8
周囲環境
(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式
Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリー
Li-ion_3.6V
スリーブタイプ
対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)
約500
適合ビット(mm)
対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
適合ビット(mm)
対辺6.35mm 片頭/両頭
適合バッテリー
Li-ion
付属品
本体/USB充電ケーブル/プラスビット
質量(g)
200
対辺(mm)
スリーブ:6.35(片頭/両頭)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280(電動)
入力
(最大)5V/1A
連続使用時間(分)
約80
充電時間(分)
約100
充電方式
Type-C
電源アダプタ
USB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。
付属品
電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書
トラスコ品番
425-8503
差込角(mm)
6.35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
260
本体寸法(mm)
138×43.5
最大締付トルク(N・m)
2.5
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用
トラスコ品番
230-4574
セット内容
【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2
質量(kg)
1.3
差込角(mm)
6.35
ケース色
ブラック
入組点数
40
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×200×70
1セット(40点)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280
最大締付トルク(N・m)
(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様
USB充電(USBA+マイクロB)
付属品
USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質
本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)
3.7
締付け能力
小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック
六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)
0.85
適合バッテリー
リチウムイオン
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)
約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)
170
環境温度範囲(℃)
0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数
約500回
付属品
ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)
DC3.6
最大締付トルク(N・m)
電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)
0.8
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)
128
幅(mm)
42
高さ(mm)
45
適合ビット(mm)
六角ビット 6.35
適合バッテリー
microUSB Bタイプ
セット内容
電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)
165
能力
小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類
microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力
小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間(分)
約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
回転数(min-1[回/分])
230
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)
145×198×42
本体質量(g)
630
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
適合バッテリー
EZ9L10
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。
各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)
170
能力
小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本
最大締付トルク(N・m)
電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
電池
内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh
バッテリー電圧(V)
3.7
付属ビット
片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm
適合ビット
六角ビット 対辺6.35mm
作業範囲
~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)
約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)
850
回転数(min-1[回/分])
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)
131×42×42
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数
22
トラスコ品番
389-3413
セット内容
ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個
質量(g)
250
質量(g/セット)
250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×65×40
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番
777-1606
本体質量(g)
380
ねじ締め能力(mm)
最大40
バッテリー
リチウムイオン
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)
4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。
セット内容
本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1
質量(g)
320
回転数(min-1[r.p.m])
360
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
193×42×42
ねじ締め能力(mm)
5
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
5
締付トルク(N・m)
剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約120(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。
スタート方式
レバースタート式
RoHS指令(10物質対応)
対応
Description。The TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.。Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).。This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.。Note:。If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in the。Similar Products。below.。Get Started With the Motor Driver Hookup Guide。Features。Power supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5V。Output current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)。Standby control to save power。CW/CCW/short-brake/stop motor control modes。Built-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuit。All pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pins。Filtering capacitors on both supply lines
アズワン品番
67-0395-99
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
D-700の本体。
質量(g)
160
定格電圧
DC3.6V
最大トルク(N・m)
耐久(手動):10
最大出力トルク(N・m)
(電動)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280
ねじ締め能力
約300回(M4×10mm/締緩で1回)
定格容量
800mAh
充電時間
約60分
使用環境温度(℃)
充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)
入力電流(A)
1
充電池タイプ
内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)
充電可能回数
約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.33MB)
充電端子
microUSB Type-B
最大入力電圧(V)
DC5V
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数
1
硬度HRC
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭