TP131のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
47件の「TP131」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tp141」、「tp332」、「LED 抵抗」などの商品も取り扱っております。
パーツボックス TP-131B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング1位
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×122×80外寸(mm)335×168×103内寸(mm)300×132×90圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
1個ほか
859税込945
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TP型コンテナ セキスイランキング2位
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

充電式4モードインパクトドライバ マキタランキング3位
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
1台
68,980税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トヨタ規格コンテナ セキスイランキング4位
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ランキング5位
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
1個
599税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
主な用途表示・安全用特性耐久
1巻
6,398税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シブタニ大型堀込引手
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。厚さ(mm)7
1袋(10枚)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
1袋(100枚)ほか
279税込307
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
1本
19,980税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
5,298税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1袋(6個)
345税込380
翌日出荷

1個
389税込428
3日以内出荷

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
1個ほか
769税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
2,598税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(1835種類の商品があります)

切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
2,598税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
2,598税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
19,980税込21,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)