- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- TPEシートのおすすめ人気ランキング
TPEシートのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新100件の「TPEシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り止め ゴム シート」、「TPE」、「EVAシート」などの商品も取り扱っております。
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。材質オレフィン系樹脂色黒硬度50°±5RoHS指令(10物質対応)対応
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付寸法(mm)60×90
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート色黒RoHS指令(10物質対応)対応
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。材質EVA厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-35~602018年トラスコ掲載ページ2 0221
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。種別ノンスリップマット幅(mm)1100長さ(mm)1100色黒トラスコ品番387-1371材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2質量(g)212タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
SF-JOINT化粧シート 排水フレキシブルジョイント用
材質TPE付属品合成ゴムシート(両面テープ付)色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
1個
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート
長さ(mm)1000幅(mm)500
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット長さ(mm)2000材質PVC+芯糸(PP)厚さ(mm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800色ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
1個
¥2,710税込¥2,981
当日出荷
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。厚さ(mm)10材質PVC加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。
木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。
色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
1個
¥429税込¥472
当日出荷
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。厚さ(mm)17
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適色黒長さ(m)30材質塩化ビニール(再生)幅(mm)1000
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)