TPMAのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
23件の「TPMA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ALCケミカルアンカー」、「TPMS」、「ネイルアンカー」などの商品も取り扱っております。


ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など ねじの呼び 3/8 適合材 ALC 最大引抜強度N(kgf) 411.9(42)(ALC) 最大剪断強度(kN[kgf]) 1.1(118)
1パック(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体 空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa) 1.8 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ バルブ構造 バルブ無 ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています 超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌ブーツカバーです。 高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。 ウェア表面に触れずに容易に着用できます。 脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。 靴底に滑り止め加工がしてあります。
仕様 照射証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能、適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください サイズ フリー 材質(ソール) ビニール アズワン品番 67-6612-45 靴タイプ ブーツ
1ケース(100足)
81,980 税込90,178
6日以内出荷

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状 めねじ取付用 バルブ構造 両路開放型 ソケットorプラグ ソケット
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表裏どちらにも印刷ができ、表裏どちらにも磁力があるマグネットシートです。 インクジェットプリンター、レーザープリンターに対応しています。
用途案内表示に。 厚さ(mm) 0.28
1箱(150枚)ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています、超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。、高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。、ウェア表面に触れずに容易に着用できます。、床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。、脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
仕様 ●親指ループ付き●裏返し折畳みパターン●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。
1ケース(25着)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています 超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フードです。 高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。 ウェア表面に触れずに容易に着用できます。 脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
仕様 ●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。 アズワン品番 67-6612-44
1ケース(100枚)
52,980 税込58,278
6日以内出荷

超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。 高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。 ウェア表面に触れずに容易に着用できます。 床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。 脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。 高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、高い透湿性も兼ね備えたSMS素材を採用し、安全性と快適性を実現します。 手首に取り付けたループに親指を通すことで袖が捲れず、作業中のコンタミネーションリスクを低減します。
材質/仕上 SMS不織布(ポリプロピレン) ホワイト
1ケース(25着)
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表裏どちらにも印刷ができ、表裏どちらにも磁力があるマグネットシートです。 インクジェットプリンター、レーザープリンターに対応しています。 名刺サイズにカットできるミシン目入りです。
用途案内表示に。 トラスコ品番 207-6279 長さ(mm) 297 幅(mm) 210 厚さ(mm) 0.28 質量(g) 167 規格 名刺サイズ10面付 1片あたり寸法(縦×横)(mm) 55×91 アズワン品番 64-8733-60 シートサイズ A4
1箱(250枚)
139,800 税込153,780
9日以内出荷

個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
適合機種 MacBook136用 取付方式 吸着式 対応インチサイズ 13.6 のぞき見防止
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷

個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
適合機種 MacBook142用 取付方式 吸着式 対応インチサイズ 14.2 のぞき見防止
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
適合機種 MacBook162用 取付方式 吸着式 対応インチサイズ 16.2 のぞき見防止
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

仕様 カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:32 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:aMLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様 冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal GST-tagged サイズ 100ug アズワン品番 86-7319-13 危険物の類別 非危険物
1個
99,980 税込109,978
22日以内出荷

仕様 カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:16 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

。Description。The Bourns Absolute Encoder is a digital control knob that provides 128 unique results evenly spaced around a full circle. It is designed as a control panel knob but can be adapted for other uses. This can be a good alternative to using a potentiometer and analog pin, as this allows for full-turn and multi-turn operation.。It differs from the more common incremental rotary encoder which has only two or four values in a rotation and is designed to measure full rotations and direction. This measures。angles。and absolute position is maintained between power cycles.。Features。128 rotary positions。360 degree continuous rotation。Rotational life - 50,000 revolutions(min)。Max RPM - up to 120。Absolute digital output will retain its last position between power cycles or in the event of a power failure。Threaded M9x0.75 in. bushing。3/4 in. rotating encoder shaft。Rear mount terminals
アズワン品番 67-0421-27
1個
3,500 税込3,850
33日以内出荷