TPS-のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
1,450件の「TPS-」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイッククランパー」、「M6×16」、「タッピングスペーサー」などの商品も取り扱っております。

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質 硬質蓄光塩ビ板 取付方式 両面テープ(貼付済) 形状 標識 輝度 中輝度 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 認定仕様書(0.29MB) 認定証(0.07MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm) 200 使用流体 圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 内容 2m×2本 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質 ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重 1.41 長さ公差(mm) プラス1 幅公差(mm) プラス1 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1本
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。フロント+リヤ1台分セット。縁高さ:約12mm(リヤの一部:8mm場所により異なります)
材質 TPS 適合車種 SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa) 0.8 種別 スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃) -5~60(23~140°F) 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気 ホース継手 G1/4 材質(取付金具) 特性 耐熱、耐寒、耐油
1本
2,036 税込2,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質 真ちゅう RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部 ライトグリーン 使用流体 空気 トラスコ品番 376-1746 全長(mm) 675 質量(g) 180 内径(Φmm) 5 使用圧力(MPa) 0.8 長さL(mm) 675 外径(Φmm) 7 接続 ホースフィッティング 流体温度(℃) -5~60 コイル部(mm) 275 使用範囲(m) 4.0 コイル径(mm) 47 継手 G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

対象車種:アルト。お手入れが簡単で、レジャーにも仕事にもおすすめ。1台分(フロント+リヤ)セット
材質 TPS 適合車種 ALTO
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体 空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質 ポリオレフィン系樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7(20℃)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

対象車種:スマイル。大きなスマイルロゴが印象的なトレータイプのフロアマットです。1台分(フロント+リヤ)セット。フチの高さ:約10mm(運転席前側及び左右マットの連結部は除く)
材質 TPS 適合車種 WAGONR SMILE
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm) 11×16 最高使用圧力(MPa) 0.8 使用流体 圧縮空気 材質 本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様 【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番 808-4277 全長(mm) 840 質量(g) 900 長さ(m) 4 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 11 外径(Φmm) 16 使用範囲(mm) 4000 使用範囲(m) 4 コイル径(mm) 108 継手口径 Rc1/2 コイル長(mm) 240
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

銀塩モノクロプリントを制作するためのデジタルネガ用フィルム。 デジタルカメラで撮影した画像を「ピクトリコプロデジタルネガフィルムTPS100」を使ってコンピューター上でデジタルネガを作成し、通常の暗室作業によって銀塩モノクロプリントを仕上げることが可能。 独自の技術「ピクトリコクリスタル層」によるきめ細かい再現性。 高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。
厚さ(μm) 145 坪量(g/m2) 184 材質 透明PET 表面 平滑
1個(20枚)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番 208-3133 全長(mm) 85 材質/仕上 合金鋼 (HRC57) 質量(g) 50 先端径(mm) 4 測定子(mm) 10×10・4×6 アズワン品番 64-8734-18 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 500~700
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm) 11×16 最高使用圧力(MPa) 0.8 使用流体 圧縮空気 材質 本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様 【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番 808-4279 全長(mm) 1170 質量(kg) 2 長さ(m) 8 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 11 外径(Φmm) 16 使用範囲(mm) 8000 使用範囲(m) 8 コイル径(mm) 108 継手口径 Rc1/2 コイル長(mm) 570
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

対象車種:スイフト。フロント+リヤ1台分セット。縁高仕様で車内が汚れにくく、お手入れが簡単です。フチの高さ:約25mm(場所により異なります)
材質 TPS 適合車種 SWIFT
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

適合車種:サンバー バン (VC、VCターボ、ディアス)。濡れたり汚れたりしてもサッと洗える便利で縁高なマット。1台分(フロント2枚/リヤ2枚)。※他のマット類と重ねて使用しないでください。※マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご利用ください
材質 樹脂(TPS) 適合車種 SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm) 11×16 最高使用圧力(MPa) 0.8 使用流体 圧縮空気 材質 本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様 【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番 808-4278 全長(mm) 1000 質量(kg) 1 長さ(m) 6 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 11 外径(Φmm) 16 使用範囲(mm) 6000 使用範囲(m) 6 コイル径(mm) 108 継手口径 Rc1/2 コイル長(mm) 400
1個
14,980 税込16,478
当日出荷