TRUSCO 5S管理シートのおすすめ人気ランキング

2025/07/28更新
66件の「TRUSCO 5S管理シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5S管理シート」、「ポリエチレンシート」、「カラーテープ」などの商品も取り扱っております。
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm) 400 長さ(mm) 300 材質 発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質 EVA 長さ(mm) 300 幅(mm) 400 使用温度範囲(℃) -20~70 硬度 38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm) 30 材質 ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm) 3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm) 100~1000 長さ(mm) 100~1000 圧縮応力25%(kPa) 100±30 見掛密度(kg/m3) 70±20 サービス分類 オーダー・加工
1枚
841 税込925
3日以内出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm) (底部クッション)480×830×10 上部寸法(mm) (クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質 ポリウレタン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番 373-8591 セット内容 ・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本 質量(g) 200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

多種類な部品・小道具などを保管・仕分けするのに便利なパーツボックス。用途に合わせて組み立て可能ですので、整理整頓の役に立ちます。用途分けやお好みでお試しください。
用途部品・道具などの保管、仕分け 付属品 パーツボックス×12ヶ、支柱×48本、メモ用シール:12枚 材質 PP 耐荷重(kg) 5 外寸(mm) 250×150×120 内寸(mm) 210×130×110 支柱(mm) 長さ:30
1セット(12個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質 ポリエチレン 適合機種 EKR-1003、1004 黒・赤 質量(g) 200
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮応力25%(kPa) 475 見掛密度(kg/m3) 150
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質 ポリウレタンフォームスポンジ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 種別 カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性 安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk) 0.040以下 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 20以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80(短期)、70(長期) 吸水量 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上 透湿係数(ng/m2sPa) 145以下 燃焼性 合格 グリーン購入法 適合 線膨張率(cm/cm・℃) 6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃) -20~70 長さ公差(mm) ±1.7 幅公差(mm) ±1.7 密度(kg/m3) 45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)