TS32のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
688件の「TS32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプねじ」、「荏原 フート弁」、「トヨスプリングホース」などの商品も取り扱っております。
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性 耐油、折れつぶれに強い 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃) -5~60 機能 圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体 水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.59MB)
1本
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 使用温度範囲(℃) 55~125 耐電圧 600V 収縮温度 70℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 収縮比 2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm) 9.5 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接続ねじ Rpねじ 最高許容圧力(MPa) 0.69 材質(弁体・弁座) SUS304 材質(弁箱) SUS304 材質(ストレーナ) SUS304
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適 材質 クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm) 6.35 全長(mm) 110 トルク(N・m) 保証:75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。 体にフィットしやすい薄型形状デザインです。 前面部に工具が差せるポケットが付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番 819-5242 材質 ポリエステル 幅(mm) 320 質量(kg) 0.39 高さ(mm) 430 材質(本体) ポリエステル 奥行(mm) 50 ポケット数 (外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所 外寸法・幅(mm) 320 外寸法・高さ(mm) 430 外寸法・奥行(mm) 50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ 穴角 12角
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm) 9.5 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ 穴角 6角
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)PP製ローラーベルト No.32
質量(g) 約92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
用途仮締用。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)