- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- TSL25のおすすめ人気ランキング
TSL25のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新25件の「TSL25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp25」、「TSバルブソケット」、「PVC 配管」などの商品も取り扱っております。
形状
エルボ90°
タイプ
TS
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
エルボ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
株式会社クボタケミックス規格
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高許容圧力(MPa)
常温1
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質
刃部:SKH59(コバルトバイメタル)。センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)
金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具
電気ドリル、ボール盤
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途
材質
超硬K種G2
仕様
●ピン数:10●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:QFN
アズワン品番
65-7258-88
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様
●標準上昇時間:0.3μs●標準降下時間:0.3μs●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:ODFN
アズワン品番
65-7259-20
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷