- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- TU接続用アダプターのおすすめ人気ランキング
TU接続用アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新111件の「TU接続用アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TUアダプター」、「プロパンガス配管」、「強化ガスホース継手」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
都市ガス
規格
PT1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-55~120
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R
使用ガス
都市ガス
規格
PT1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
R1/2はTU接続対応
使用ガス
LPガス
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ストレート
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
使用ガス
都市ガス
規格
PT1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
おねじの種類
R1/2
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
用途配管完了後ヘッダーより水圧テストする為の継手
仕様
ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
ねじ径×ピッチ(mm)
M14×1.5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-55~120
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R
用途銅管と架橋ポリエチレン管Φ10を接続する場合に使用する
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。
トラスコ品番
374-8791
色
アイボリー
主成分
アルキッド樹脂
比重
1.46
粘度(Pa・s)
110
危険物の類別
非危険物
1本(230g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。
トラスコ品番
374-8804
色
アイボリー
タイプ
脱アミド型
主成分
シリコーン樹脂
比重
1.23
粘度(Pa・s)
600
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷