TVSダイオードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
618件の「TVSダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツェナーダイオード」、「ダイオード 30V 5A」、「ダイオード 自動車」などの商品も取り扱っております。


1セット(690個)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 6.93V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 150mW RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
439 税込483
7日以内出荷


仕様 ●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

方向性タイプ 双方向。最大クランピング電圧 59V。最小ブレークダウン電圧 31.4V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 28.2V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 169A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 5.3mm。Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
1袋(5個)
689 税込758
5日以内出荷



方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 111V。最小ブレークダウン電圧 58.9V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 53V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 90A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.5 5.3 5.3mm。高さ 5.3mm。Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(600個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷


仕様 ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 66V●最小ブレークダウン電圧 35.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 350W●最大ピークパルス電流 8A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●静電容量 30pF●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 低い逆漏洩電流( 100 nA 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40A 5/50 ns (NUP3105Lは50 - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 照明 )8A (8 20 s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. SDS Smart Distribution Systems - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク ハイおよびロースピード CAN フォルトトレラント CAN RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様 ●ダイオード構成: コモンアノード●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: UMD●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●ESD保護双方向ツェナーダイオード、ローム. 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷


ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

仕様 ●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。 抵抗値 3kΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
109 税込120
7日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 35V。最小ブレークダウン電圧 16.6V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ R 6。最大逆スタンドオフ電圧 15V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 5000W。最大ピークパルス電流 1714A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。寸法 9.1 9.1 9.1mm。幅 9.1mm。Transil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様 ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 21.2V。最小ブレークダウン電圧 = 14.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 12.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 28A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。最大逆漏れ電流 = 5μA。。TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
1袋(5個)
349 税込384
翌々日出荷

仕様 ●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 300 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 2.1×1.35×1mm●ローム PNP小信号トランジスタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(200個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷