- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- Uフックのおすすめ人気ランキング
Uフックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,531件の「Uフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Uフック 金具」、「フック u字」、「ロフトはしごフック」などの商品も取り扱っております。
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
照明器具などをチェーン吊りする金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理
パイプ柄専用ひっかけフックです。パイプ柄に取り付けることで、容器などにひっかけることが可能になります。ひっかけ部分は折りたたみ式です。約22mm径のパイプに取り付け可能です。
用途パイプ柄用後付けパーツ。
材質
ポリプロピレン
適合径(Φmm)
約22
入数(個)
2
1セット(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
封筒・手紙はもちろん、雑誌・新聞などを置くことができます
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
材質
スチール(ユニクロメッキ)
寸法T(mm)
3
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー
付属品
十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25
厚さ(mm)
4
表面仕上げ
鏡面
材質
ステンレス
付属品
A4×25取付ビス
表面処理
ソフトミラー
色
蛍光ピンク
サイズ(mm)
台紙:105×150
入数
1組
1組
¥179
税込¥197
5日以内出荷
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)
5
耐荷重(kg)
2
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質
スチール
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能。一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状。サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード
取付方式
Uクリップ 9×3
商品タイプ
撥水