- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- Uボルトプレートのおすすめ人気ランキング
Uボルトプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新233件の「Uボルトプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字プレート」、「ボルトプレート」、「uボルト用座金」などの商品も取り扱っております。
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.1とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.1 小
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
120
板厚(mm)
3
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。
取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。
各メーカーのフラットデッキに対応します。
手締も可能です。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。
ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
材質
亜鉛鋼板PL1.6
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質
ステンレス(SUS304)
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番
424-1582
寸法W(mm)
70
H(mm)
70
1袋(15個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
付属品
取付ビス
材質
本体:亜鉛、プレート:ステンレス
寸法(mm)
Φ32
仕上
本体:クロームメッキメッキ
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質
SUS304
種類
Uボルト
材質
鉄(または標準)
寸法t(mm)
2
表面処理
三価ホワイト
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。
付属品
M16六角ナット 1個/本
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
厚さ(mm)
9
呼称(mm)
【ねじ】M16
使用座金
80角
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。
付属品
M16六角ナット 2個/本
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
厚さ(mm)
【六角ナット】13
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
適合
(Uボルト)UB-4
トラスコ品番
849-3046
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
種類
Uボルト
材質/仕上
スチール(SWCH)/ユニクロ
付属品
3/8ナット 2個
寸法d(mm)
W3/8
寸法E(Φmm)
8.3
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質
SUS304ステンレス
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
849-3055
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロメッキ処理
ボルト
M6
適合ボルト径
M6
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具
色
ブラック
タイプ
ステンレス
材質(絶縁体)
(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(プレート)
フッ素樹脂(ETFE)
材質(ナット)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.04MB)
材質(Uボルト)
SUS304