U型曲げパイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
110件の「U型曲げパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字パイプ」、「Rパイプ」、「180 エルボ 100a」などの商品も取り扱っております。
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ形状 U型 仕様 エキスパンド・スリット付き セット内容 クランプ付き(1個) 材質 鉄製(メッキ管)
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質 黄銅 長さ(mm) 170 パイプ長(mm) 170 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ先端径(Φmm) 17.8
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ形状 J型 仕様 エキスパンド・スリット無し 材質 鉄製(メッキ管) 全長L2(mm) 800
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カクダイUパイプ
高さがないので、狭いスペースに対応できます。
材質 黄銅 パイプ長(mm) 170 外径(Φmm) 16 先端径(Φmm) 17.8 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質 ステンレス鋼(SUS304) グリップ径(Φmm) 7 仕上 鏡面研磨 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ形状 150度曲げ 仕様 エキスパンド・スリット無し 材質 鉄/メッキ管 全長L(mm) 300
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)U字管
高坂署でエルボ返しを省略できます。
用途同一平面で交差する配管に使用
1箱(30個)ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径 150 関連資料 (0.06MB)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


サンポールアーチ FAH-42
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 仕様 横桟付 材質 スチール 寸法(mm) Φ42.7(t2.3)×W700×H650 タイプ アーチ 仕上 焼付塗装
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.) 01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光沢のあるステンレスと計算されたフォルムが生む機美。包丁が3本建てられる
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 111×132×221 材質 本体/ステンレス鋼、脚ゴム/塩化ビニル樹脂 収納枚数(枚) 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)