- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- U字講蓋のおすすめ人気ランキング
U字講蓋のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新110件の「U字講蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝グレーチング蓋」、「グレージング」、「ドブ 蓋」などの商品も取り扱っております。
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
長さ(mm)
598(蓋)
種類
U字溝
材質
(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)
約22
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)
(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプ
ストレート
奥行(mm)
270
高さ(mm)
100
材質
ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
細目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
細目
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
寸法H(mm)
30
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)
995
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛めっき
種類
みぞぶた
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約995
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約33
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)
995
材質/仕上
スチール/溶解亜鉛メッキ
種類
みぞぶた
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
並目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
並目
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質
ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
発泡倍率
15倍
NETIS番号
CG-110037-A
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質
A6063S
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
15
表面処理
B1アルマイト
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ
並目
タイプ
U字溝・側溝用
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.50
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工