UC204のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
133件の「UC204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング UC204」、「UC205」、「UCP204」などの商品も取り扱っております。
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状 ユニット用玉軸受 種別 軽荷重用 軸穴種別 止めねじ付円筒穴形 適合本体シリーズ名 UC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。 形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル無 荷重種別 軽荷重用 カバー なし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付) 摘要 円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング ユニット種別 ピロー形ユニット
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状 UC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

軸径(Φmm) 20 基本静定格荷重(kN) 6.65 基本動定格荷重(kN) 12.8 許容荷重(kN) 1.96 種別 ストレッチャー 形状 ストレッチャーユニット 軸受呼び番号 UC204D1 取付ボルトの呼び M12 フレーム 軽溝形鋼製フレーム
1個
26,484 税込29,132
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)セットスクリュー
適合 ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状 円筒穴形 材質 ステンレス 荷重種別 軽荷重用 適合本体シリーズ名 UC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 ユニット用玉軸受 付属品 グリース(スーパールーブNO.3) 種別 軽荷重用 軸穴種別 止めねじ付円筒穴形 種類 耐熱用 使用温度範囲(℃) 常温~200 適合本体シリーズ名 UC 記号 準特記号:HR5 内部すきま予圧記号 軸受:C4 材質(ゴムシール) シリコンゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴ありタイプ。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴なしタイプ。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質 アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)