UC205のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
143件の「UC205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング UC205」、「uc206」、「UCP205」などの商品も取り扱っております。
ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工ランキング1位
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
1個
949税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

ベアリングユニット インサート軸受 KMTランキング4位
1個
439税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
1個
949税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)セットスクリュー
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷

1セット(2枚)ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(399種類の商品があります)

三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1個
170税込187
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軸径(Φmm)25基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14.0許容荷重(kN)2.25種別ストレッチャー軸受呼び番号UC205D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(164種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

種別円筒穴(止めねじ付き)取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム仕様ストレッチャーの長さ:なし
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
15,541税込17,095
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)