UC305のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
34件の「UC305」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピローブロック ベアリング」、「UC205」、「ブルートゥース ヘッドセット」などの商品も取り扱っております。
ユニット用玉軸受(重荷重用) 旭精工ランキング1位
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状ユニット用玉軸受種別重荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業ランキング2位
AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)ランキング3位
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点 SUS(エスユーエス)ランキング4位
SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
1台
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(164種類の商品があります)


FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
ミッドナイトブラック接続方式Bluetooth、USB-Cレシーバー、USB-C to USA-A アダプター通信方式5.3装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
1台
12,980税込14,278
翌日出荷


最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)







軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)