UCFL 204のおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
50件の「UCFL 204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UCP205」、「菱形フランジ」、「ピローブロック ステンレス」などの商品も取り扱っております。
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウランキング1位
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)ランキング2位
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ランキング3位
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,698税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット 旭精工ランキング4位
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)ランキング5位
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

形状ひしフランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
1個
999税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(399種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニット
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)