- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- UDP-4のおすすめ人気ランキング
UDP-4のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新157件の「UDP-4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線LANコンバーター」、「オートポンチ」、「ビデオ エンコーダ」などの商品も取り扱っております。
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)
160
適合
自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番
373-9023
質量(g)
160
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合
オートポンチ(UDP-4)交換用
トラスコ品番
373-9031
質量(g)
10
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換
ポート数
1
仕様
【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m
材質
【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)
22.6
色
ブラック
質量(g)
22
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性
【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセット
ASIX-AX88179
ジャンボフレーム
【サポート】最大4K
インジケータ
【LED】リンク(緑)、動作中(黄)
USBタイプ
USB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)
【最大データ】1(ギガビットイーサネット)
オス形状
USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状
RJ-45
変換タイプ
USB-LAN
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品
取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上
本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)
約250
消費電力(W)
(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源
(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OS
Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続
(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1
使用電力(W)
DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境
温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル
仕様
ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)
付属品
付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)
厚さ(mm)
42.6
質量(g)
1600
規格
規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠
電源
電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件
機能
表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作)
通信方式
プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1
使用環境温度(℃)
-10~50℃
外形寸法(縦×横)(mm)
165×220
電源供給方式
セルフパワー
使用環境湿度(%)
20~85%(ただし結露なきこと)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
仕様
【最大ホップ数】10
質量(g)
約160
使用温度範囲(℃)
-20~+60
規格
【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
電源
コンセントタイプ
定格電圧
AC100V
適合規格
【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×30×122(突起部を除く)
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋内
通信速度
240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)
(本製品間)約200
使用周波数(MHz)
2~28
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1
10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠
最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
IEEE 802.1Q VLANタギング対応
Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート
Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード
IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応
PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠
フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用
長さ(mm)
51
幅(mm)
30
質量(g)
6
湿度(%RH)
5 ~ 95
保存温度(℃)
-20 ~ 85
高さ(cm)
0.8
動作温度(℃)
0 ~ 55
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用
ケーブル長(mm)
155
仕様
【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m
材質
【エンクロージャ】プラスチック
色
ホワイト
ポート数
1
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性
【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセット
ASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811
ジャンボフレーム
【サポート】最大9K
インジケータ
【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)
USBタイプ
USB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)
【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状
USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状
RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0
変換タイプ
USB-LAN
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上
本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)
約460(付属スタンド 約120)
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)
電源
DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×100×84(本体のみ、突起部を除く)
対応OS
Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
有効画素数
約210万画素
使用湿度範囲
10%~90%(結露しないこと)
ズーム
光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)
解像度
H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)
3.2
保存温度範囲(℃)
-30~+60
撮像素子
約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス
1.0m~∞
外部端子
ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
絞り
F2.0固定
セキュリティ
ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS
対応メモリーカード
microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所
屋内対応
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数
14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
画角
【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°
走査方式
プログレッシブ
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク
無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最大口径比
1:2.0
音声圧縮方式
G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御
制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコル
IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP
マルチスクリーン
同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応
iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力
[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力
Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式
H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様
【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合
スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)
1.2
外形寸法(mm)
Mini 1U、32×255×55
消費電力(W)
10未満
出力
リレー:3
表示
【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8
入力
カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8
対応
サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能
ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース
画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御
解像度
録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境
-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境
-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性
ONVIF 16.12、CGI準拠
OS
組み込みLinux
プロセッサー
内蔵
入出力
オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA
各種認証
FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレート
オーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
カメラ仕様
【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式
AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)
DC12/2A
録画方式
マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)
1.9
ストレージ
内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上
本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
有効画素数
約210万画素
角度調整範囲
水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲
10%~90%(結露しないこと)
解像度
H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
保存温度範囲(℃)
-30~+60
撮像素子
約1/2.8型 CMOSセンサー
外部端子
ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
セキュリティ
ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカード
microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所
屋内対応
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数
14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
走査方式
プログレッシブ
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
音声圧縮方式
G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御
制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコル
IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン
同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応
iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力
[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力
Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式
H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
仕様
【最大ホップ数】10
質量(g)
約160
使用温度範囲(℃)
-20~+60
規格
【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
電源
コンセントタイプ
定格電圧
AC100V
適合規格
【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)
【AC】500
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×30×122(突起部を除く)
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋外(ボックス内)
通信速度
240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)
(本製品間)約200
使用周波数(MHz)
2~28
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
発熱量(KJ/h)
約18
使用温度範囲(℃)
-30~60
寸法(Φ×mm)
108.7×81.1
質量(kg)
0.42
耐衝撃
IK10
保証期間
3年間
S/N比
【カメラ】52dB以上
シャッター速度(秒)
【カメラ】自動/手動,1~1/100000
レンズ
固定焦点
付属品
クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様
【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fpsm、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大30m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB
消費電力(W)
最大5.0
電源
DC 12V, PoE(IEEE 802.3af)
対応OS
Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11
対応
【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ
保護等級
IP67
インターフェース
【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
焦点距離(mm)
【レンズ部】2.8
言語表示
日本語/英語
取扱説明書
(2.32MB)
画角
【レンズ部】106.7×57.1×115.7(H×V×O)
最大口径比
1.6
対応プロトコル
【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS
使用湿度範囲(%RH)
0~90(結露なきこと)
オーディオ
【I/O】双方向音声・入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】無
1個
特価
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上
本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂
質量(g)
約600(付属スタンド 約120)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)
電源
DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×110×128(本体のみ、突起部を除く)
対応OS
Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
有効画素数
約210万画素
使用湿度範囲
10%~100%(結露しないこと)
ズーム
光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)
解像度
H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)
3.2
保存温度範囲(℃)
-30~+60
撮像素子
約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス
1.0m~∞
外部端子
ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
絞り
F2.0固定
セキュリティ
ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS
対応メモリーカード
microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所
屋内対応
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数
14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
防水性
IP55
画角
【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°
走査方式
プログレッシブ
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク
無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最大口径比
1:2.0
音声圧縮方式
G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御
制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコル
IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP
マルチスクリーン
同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応
iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力
[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力
Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式
H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
仕様
【最大ホップ数】10
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20~+60
規格
【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
電源
端子台取付タイプ
定格電圧
AC100V~242V
適合規格
【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)
【AC】500
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×30×122(突起部を除く)
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋内
通信速度
240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)
(本製品間)約200
使用周波数(MHz)
2~28
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
Intel I210-ISチップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに1口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応。1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能な1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能。互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作。考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築
仕様
VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポート
セット内容
本体、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート
色
ブラック
質量(g)
40
ポート数
1
電源
バスパワー
適合規格
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express バージョン2.1
幅(cm)
6.7
長さ(cm)
8.7
対応OS
Windows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
5%~90% RH (結露なきこと)
消費電力
0.6W
対応
DDM、オートMDIX、PXE、フルデュプレックスサポート、プロミスキャスモード
保存温度(℃)
-10℃~70℃
インターフェース
光ファイバーイーサネット
高さ(cm)
1.6
コネクタ
1x PCI Express x1
動作温度(℃)
0℃~50℃
インターフェイス
バス:PCI Express
ジャンボフレーム
最大9K
データ転送速度
1 Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
1x SFPスロット
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
内蔵マイク(無指向性エレクトレットコンデンサマイク)を備え、撮影画像にくわえマイク集音が可能。
音検知機能の搭載により、設置した付近の物音を検知するとPCや携帯端末へのメール通知やアラーム音を鳴らすなどで検知状況を知らせます。
形状
ドーム型
材質/仕上
本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア
質量(g)
約510
径(Φmm)
ドーム:40
使用温度範囲(℃)
-10~+50
消費電力(W)
PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)、(映像配信のみ)PoE DC48V:75mA/約3.6(クラス2機器))
電源
PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OS
Microsoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)
使用湿度範囲
10%~90%(結露しないこと)
モニター出力
(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号/Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
最大径×高さH(Φmm×mm)
129.5×101
保存温度範囲(℃)
-30~+60
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
使用場所
屋内
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11
内蔵マイク
無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷