- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- UKP310D1のおすすめ人気ランキング
UKP310D1のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新4件の「UKP310D1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NTNピローブロック」、「ベアリングボックス」、「穴あき d1」などの商品も取り扱っております。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8