- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- UN缶のおすすめ人気ランキング
UN缶のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新534件の「UN缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UN規格認定容器」、「UN規格容器」、「ステンレス一斗缶」などの商品も取り扱っております。
容量(L)
20
アズワン品番
64-7988-60
危険物の類別
非危険物
1缶
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品
#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)
材質
ブリキ
色
内外面:無地
容量(mL)
200
口径(Φmm)
34
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×100
アズワン品番
63-3417-77
1ケース(3缶)
¥2,426
税込¥2,669
8日以内出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
材質
本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線
質量(kg)
2.5
色
シルバー
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×350
板厚(mm)
0.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別
R134a用
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP、PE
容量(L)
18
耐熱温度(℃)
80
上部径(Φmm)
300
底径(Φmm)
275
高さ(mm)
330
仕様
内容器
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)
50
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド
使用方法
研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
容量(g)
100
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
色
無地
容量(L)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フタ
(JANコード)4957549352489
1缶
¥599
税込¥659
翌日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。
キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
容器仕様
角型ポリ缶(正角缶)用
キャスター
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
325(275)×281(275)×456(359)
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)
50
サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。
用途【用途】。一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド。塗膜用。粒度 中目
仕様
ペーパー目消し(手研磨):#400~#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400~#1000
粒度
中目
タイプ
適応ウエス:綿ウエス
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
性状
白色ペースト状
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
※カタログ(0.21MB)
サイズ
(コック)RC20A
タイプ
平角
使用温度範囲(℃)
0~70
容量(L)
10
目盛(mL)
なし
全高(mm)
フタ付/334
口内径(Φmm)
36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴寸(mm)
303×148
1個(10L)
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
容量(L)
1
1缶(1L)
¥479
税込¥527
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
容器の残液を最後まで使い切れる、けいしゃ「リメインロスト」と容器からもれる液体で
地面が汚れない「液もれ防止トレー」、そして重たい容器を楽に運べる「ごくかるキャリー」
の3点セットです。
容器からの液体もれを防止しつつ、重たい容器の移動をラクにすることが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
付属品
液もれ防止トレー付
材質
<液もれ防止トレー>ステンレス <リメインロスト>ステンレス304
キャスター
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
336×292×158(75)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。
摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。
切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。
ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)
タイプ
ねり状
目の粗さ
細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類