UP50のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
414件の「UP50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ ボックス ステンレス」、「未来工業 ボックス ステンレス」、「クールミル」などの商品も取り扱っております。
1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式 テープ付 材質 アクリルホワイト 仕様 スライド式、テープ付 寸法(mm) 50×150×7
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。 取付け方法 テープ付 材質 アクリル トラスコ品番 364-7285 質量(g) 30 寸法(縦×横)(mm) 100×100
1枚
699 税込769
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様 複巻 形状 TB 適合規格 JIS C 5310・6436 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V) 110-100-0 2次電圧(V) 220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g) 26 使用温度範囲(℃) -20~60 保存温度(℃) -40~85 リード線 サイズ(mm) 32×25×37 RoHS指令(10物質対応) 対応 通電容量 110% 溶断規格 135%1時間以内、200%2分以内
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます。
トラスコ品番 364-7161 材質 アクリル(UP50)、ステンレス+アルミ(PL51) 厚さ(mm) 6 取付 粘着テープ 縦(mm) 50 横(mm) 150 表示内容 在室/不在 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます 無地タイプなので、使用場所・用途にあわせた表示内容にできます
取付方式 マグネットタイプ
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。 厚さ(mm) 1.5
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番 346-8124 材質 アクリル 厚さ(mm) 2 材質/仕上 アクリル 取付 粘着テープ 質量(g) 26.5 縦(mm) 100 横(mm) 100 表示内容 女子更衣室 テープ 粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番 359-3365 材質 アクリル 厚さ(mm) 2 材質/仕上 アクリル 取付 粘着テープ 質量(g) 26.5 縦(mm) 100 横(mm) 100 表示内容 男子更衣室 テープ 粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

アウトドアにも最適な電球色タイプ。 軽量コンパクト!! 明るさ最大500ルーメン!! マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!
用途アウトドア等の照明に 付属品 USBケーブル タイプC 寸法(mm) 60×45 質量(g) 44 保護等級 IP44 充電時間(時間) 1.5 点灯時間(時間) High:1、Middle:2、Low:3
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)U字型光電センサBUPシリーズ
強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式 透過型 電源電圧(V) DC12~24 取得規格 CE、RoHS 取扱説明書 (0.4MB)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 材質/仕上 アクリル 質量(g) 26.5 縦(mm) 100 横(mm) 100 テープ
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)