UPSのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
2,481件の「UPS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯加圧ポンプ」、「小型UPS」、「無停電電源装置」などの商品も取り扱っております。
4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm) 160 幅(mm) 100 高さ(mm) 40 質量(g) 632 保証期間 2年間 インジケータ LED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト コネクタ コンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス] インターフェース 1 - Mini USB Type-B [5ピン] 対応解像度 3840 × 2160 @60Hz 電源 付属ACアダプタ 入力電圧(V) 100-240AC 入力電流(A) 1.0 出力電圧(V) 12DC 出力電流(A) 3 消費電力(W) 36 セット内容 1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 ディスプレイ HDMI 接続台数 1
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm) 165 仕様 マグネット付き セット内容 (先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 キーボード・マウスともにUSB、PS/2のどちらにも対応していますので、さまざまな組み合わせに使用でき、パソコンとのPS/2接続にも対応しているため、古くなったパソコンの有効活用などにもオススメです。 それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、煩わしいケーブルの差し替え作業を行わずにワンタッチで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 また、一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能により、サーバなどの監視に最適です。
接続台数 2 ディスプレイ ミニD-Sub15ピン キーボード/マウス USB・PS/2 付属品 KVMケーブル(1.2m)×2 切替方式 プッシュボタン、ホットキー、USBマウス 本体質量(g) 470 対応OS Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008(32bit)/Windows Server 2003 R2(32bit)/Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Server(32bit)/Windows 2000 Advanced Server(32bit)、。Mac OS 9~10.6、 Linux(サポート対象外) 定格入力電圧(V) DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×76×43(本体のみ・突起部含まず) インターフェース 【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1 、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~2台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:PS/2 オス×2、USB シリーズA メス×1 解像度 最大2048×1536 環境 【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと) 最大消費電流(A) 0.264
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワサプライサーバーデスク
サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。
間口(mm) 600 高さ(mm) 700 付属品 アジャスター、鍵 材質 天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 100
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
仕様 ●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵 アズワン品番 67-6611-17
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

入力電圧(V) DC24 出力電流(A) 15~10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×124×117 取付け方法 DINレール 出力電流範囲(A) 15~10 接続端子 スプリングクランプ端子 定格出力電圧(V) 24~22.5dc RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル DIMENSION
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膜のへこみで水圧を視覚的に観察。透明な円筒の両側に取り付けた薄いゴム膜のへこみにより水圧の変化を調べます。円筒を水中に入れると、水圧によりゴム膜が内側にへこみます。このへこみの大小を目盛で読み取ることにより、水圧の強弱を判断することができます。
その他 三方コック付き 寸法(mm) Φ200(排気盤面)、Φ10(アダプタ径) 圧力(kPa) ゲージ0~-100
1個
7,000 税込7,700
5日以内出荷

出力容量 1000VA/600W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
種類 無停電電源装置 (UPS) 取付方式 ラックマウント不可 定格電力(W) 600 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 10 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ 日本用 2ピン 同梱部品 ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル 充電時間 8h ケーブル 1本 高さ(cm) 25 定格電力(VA) 1000 最大開閉電流 15A 動作温度(℃) 0~40 入力電圧範囲(V) 83~122 バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 11.34 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール 認証マーク VCCI クラスB 出力接続方式 4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージ USB 非対応 深さ(cm) 38.2
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

寸法(mm) 90×291×165 質量(kg) 4.5 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB適合 消費電力(W) (無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧 商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6% 本体質量(g) 4500 本体質量(kg) 約4.5 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 4 運転方式 常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×291×165 騒音値(dB) 40以下 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1 出力波形 (商用時/バックアップ時)正弦波 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×291×165 出力容量 400/250 相数 単相 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法 縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 波形歪 (整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下 入力保護容量(A) 10 バックアップ時間 5.4分/最大負荷時:250W バッテリー数 2 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 90 過負荷保護 (商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止 出力容量(VA/W) 400/250 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ) 切替時間 10ms以内 バッテリー寿命 5年(期待) 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):5/5.2 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付)
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。 また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。 (品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)。。 液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。 より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。 数多くの互換品番に対応しています。
用途バイク用バッテリー
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ)
アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン 1袋入数(個) 1
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特徴1Bluetooth対応!ワイヤレスで自由なリスニングBluetoothトランスミッター搭載。お手持ちのスピーカーやヘッドホンとワイヤレス接続が可能。配線に縛られず、家中どこでもレコードを楽しめます。最大8台まで登録可能です。特徴2ボタンひとつでOK「1ステップフルオートプレイ」STARTボタンを押すだけで再生開始、終了後は自動でアームが戻るオートリターン機能を搭載。難しい針の操作が不要で、初心者の方でもレコードを傷つける心配がありません。特徴3USB端子搭載。大切な音源をデジタル録音背面のUSB端子からPCへ接続し、アナログ音源をデジタル化可能。お気に入りの1枚をスマートフォンやウォークマンに持ち出して、外出先でも楽しむことができます。特徴4インテリアに溶け込む洗練されたデザイン黒を基調としたマットな質感と、無駄を削ぎ落としたフラットなミニマルデザイン。リビングや寝室など、どんな場所にもモダンに馴染みます。特徴5妥協のない音質と調整機能高剛性アルミ製トーンアームが安定したトレースを実現。また、出力音量を3段階で選べる「ゲインセレクト機能」により、レコードごとの録音レベルに合わせた最適な音量で楽しめます。
仕様 【トーンアーム】アルミ製、高剛性・精密ピボット【プラッター】アルミダイキャスト製(Φ296mm) 付属品 ダストカバー、スリップマット、45回転アダプター、ACアダプター等 適合 [レコードサイズ]7インチ(18cm)、12インチ(30cm) 質量(kg) 3.5 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 1.8 出力 フォノプリアンプ内蔵(ライン出力対応) 回転数(min-1[r.p.m]) 33 1/3、45 圧力 (針)約3.5±0.5(g) 方式 ドライブ/ベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約430×117×366 機能 [自動]フルオート(スタート/リフトアップ/ストップ) モード切替 ゲインセレクト:LOW/MID/HIGH(3段階) ケーブル RCA/本体直付 出力切替 PHONO/LINE カートリッジ MMタイプ(交換不可) Bluetooth 内蔵トランスミッター、SBC/aptX/aptX Adaptive対応、最大8台ペアリング USB 録音用USB端子(PC接続、録音ソフト必要)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

KVMコンボケーブル:USB 5Gbps対応のデュアルモニター用DisplayPort KVMスイッチとコンピューターを接続。デスクトップワークステーションや、システム間の切り替えおよびケーブル配線を簡素化するのに理想的。あらゆるDP/USB 3.0対応KVMで使用可能。配線管理の効率化:DisplayPortとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。幅広い互換性:USB 5Gbpsを搭載した幅広いDisplayPort KVMスイッチで利用可能。OSに依存せず、Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなどの各種OS、およびIntel、AMD、Apple Siliconを含むすべてのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能
用途USB 5Gbpsホストポート搭載のデュアルモニター対応DisplayPort KVMスイッチにパソコンを接続 長さ(mm) 1830 ブラック 質量(g) 320 規格 ビデオ規格:DisplayPort 1.2 対応OS 対ドライバ/ソフトウェア不要 解像度 最大デジタル:4K60Hz コネクタ A:2x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:2x DisplayPort、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) メッキ コネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応 被覆材 熱可塑性エラストマー
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種 BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
1台
16,480 税込18,128
翌日出荷

圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ 質量(g) 13.3 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電流(mA) 3 流量(L/min) 36 吐出圧(kPa) 15 定格時間 連続 駆動方式 圧電素子 使用流体温度(℃) 5~50 使用可能雰囲気温度(℃) 5~40(氷結しないこと) 自吸力(kPa) 3 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 247.7-304mm。横幅: 162.1-218.9mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質 高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ ボール無
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm) 160 幅(mm) 100 高さ(mm) 58 質量(g) 800 保証期間 2年間 インジケータ LED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト) コネクタ コンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス] インターフェース 1 - Mini USB Type-B [5ピン] オーディオ HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ) データ転送速度 5Gbps 対応解像度 3840 × 2160 @60Hz 電源 付属ACアダプタ 入力電圧(V) 100-240AC 入力電流(A) 1.0 出力電圧(V) 12DC 出力電流(A) 3 消費電力(W) 36 セット内容 1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 ディスプレイ HDMI 接続台数 2
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。200V 1500VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様 ●入力プラグ形状:IEC C14●出力コンセント(数):C13(8) 出力電圧(V) 200,208,220,230,240 入力電圧(V) 200~240V 出力波形 正弦波 相数 単相2線 入力周波数(Hz) 50/60Hz 入力電圧範囲(V) 170~220V(200V設定時) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力容量(VA/W) 1500VA/1350W
1個
869,800 税込956,780
33日以内出荷