カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 消火器・消火用品(1)
        • 避難用品(1)
        • 非常用電源(75)
        • テント倉庫(162)
        • 防災用品名入れサービス(12)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防災用品 :「UPS」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
251件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ  正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き
    材質プラスチック色黒出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台ほか
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質金属色黒出力電圧100±5%電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質プラスチック色黒出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
    材質金属色黒出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%入力電圧(V)100~125電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%出力波形正弦波相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±10、60±10動作温度(℃)0~40過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 CyberPower

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    CyberPower
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    7日以内出荷
    IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。
    質量(kg)11.8色黒出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)66~130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波バックアップ時間8分RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)750/750切替時間6ms
  • ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W)

    Jackery(ジャクリ)
    ¥118,000税込¥129,800
    1台
    欠品中
    定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
    適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約10.8タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)327×224×247バッテリー容量(Wh)960
  • 交換用バッテリパック Backup CRシリーズ用 サイバーパワー

    交換用バッテリパック Backup CRシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1式
    6日以内出荷から13日以内出荷
    UPS バックアップCRシリーズ用交換バッテリパック
  • 交換用バッテリパック オンラインシリーズ用 サイバーパワー

    交換用バッテリパック オンラインシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1式
    6日以内出荷
    UPS オンラインシリーズ用交換バッテリパック
    定格出力電流(A)60保存温度(℃)-15~45バッテリー密閉型鉛相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40
  • 交換用バッテリパック サインウェーブシリーズ用 サイバーパワー

    交換用バッテリパック サインウェーブシリーズ用

    サイバーパワー
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1式
    6日以内出荷
    UPS サインウェーブシリーズ用交換バッテリパック
  • ポータブル電源 新ダイワ

    ポータブル電源

    新ダイワ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
    用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書幅(mm)574質量(kg)27高さ(mm)259使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40)奥行(mm)369出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A定格出力(W)2000バッテリー三元系リチウムバッテリー寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)バッテリー容量(Ah)51充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります)波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~45入力電力(W)【コンセント】1200バッテリー容量(Wh)2264入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
  • 無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W) サイバーパワー

    無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W)

    サイバーパワー
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き
    質量(kg)12.15出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)78~127寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/780
  • Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)

    Jackery(ジャクリ)
    ¥190,727税込¥209,800
    1台
    当日出荷
    2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
  • SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用 サイバーパワー

    SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用

    サイバーパワー
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower SX550U JP 「コンピュータ、NAS、ストレージデバイスなどのIT機器の電源バックアップ保護を保証します」この製品は省電力技術を備えた常時商用 UPS 給電方式を採用して電気代を節約します。 この製品は、停電時にバッテリのバックアップ電源を提供します。 その他の機能には、UPSステータスを示すLEDインジケータが含まれています。また、サージ保護されたコンセントを備えているため、デバイスを保護できます。 常時商用 UPS 給電方式、矩形波出力、USB充電ポート、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、省エネルギー技術、過負荷保護、サージおよびスパイク保護、EMI/RFIフィルター、壁取り付け
    仕様単相、デスクトップ、UPS 給電方式:常時商用、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM 高効率セット内容SX550UJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル質量(kg)3色黒出力容量(VA):550、容量(W):330、バッテリ動作時の波形:矩形波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:8、出力形状:NEMA 5-15R × 8、バッテリ及びサージ保護出力口数:4、アウトレット - サージのみ保護:4、アウトレット - 広間隔:4、平均的な転送時間 ( ms ) :8、USB充電ポート:USB-A × 2、USB充電電流:5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×147×81入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ):82 ~ 123、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:ストレート、電源コード長さ(メートル):1.53対応壁取り付け機能サージサプレッション ( ジュール ) :320、EMI/RFIフィルター:対応、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :9.4、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.7、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:非対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 (メートル) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W)

    Jackery(ジャクリ)
    ¥199,818税込¥219,800
    1台
    当日出荷
    定格出力2200Wなので、ほぼすべての家電が動かせる&同時に複数の家電も動かせるパワフルなポータブル電源。2000Whクラスのモデルと比べて40%小さく、重量も34%軽量化。(2024年8月時点調べ)。緊急充電モード搭載で最短で約1.7時間でフル充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、ルームエアコン・電気毛布などの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
    適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約17.9タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)2200(4400)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間2時間(ACコンセント)、6時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)335×264×292バッテリー容量(Wh)1872
  • CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower CP750PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体
    仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP750PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)6.9色黒出力容量(VA):750、容量(W):525、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:10、出力形状:NEMA 5-15R × 10、バッテリ及びサージ保護出力口数:5、アウトレット - サージのみ保護:5、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1、USB-C × 1、USB充電電流:5V/3.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×330×361入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :220、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1/アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :7.6、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.5、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0007、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :27.5各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • CP1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    CP1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower CP1200PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、SNMP / HTTPリモート管理機能(オプション)、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送
    仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP1200PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)11.3色黒出力容量(VA):1200、容量(W):780、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ):50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:12、出力形状:NEMA 5-15R × 12、バッテリ及びサージ保護出力口数:6、アウトレット - サージのみ保護:6、アウトレット - 広間隔:2、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1 / USB-C × 1、USB充電総出力 ( W ) :30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :1245、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1 / アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanelビジネス(推奨)、SNMP / HTTPリモート監視:対応 - オプションのRMCARD205が必要バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :11、全負荷でのランタイム ( 分 ) :3、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0142、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :52各種認証UL, VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • ポータブル電源600New Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源600New

    Jackery(ジャクリ)
    ¥78,182税込¥86,000
    1台
    当日出荷
    中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2 Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2

    Jackery(ジャクリ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    1024Whの大容量と1800Wの高出力、拡張バッテリーに対応し最大11kWhまで増設可能。アウトドアキャンプの電源供給はもちろん、在宅勤務時の非常用電源としても十分に対応可能です。10msのUPS機能により、停電時でもPC・ネットワーク機器への電源供給を無瞬断で切り替えられます。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。3kvのサージプルーフ機能を搭載し、雷雨時でも家庭内のデリケートな機器へ安全かつ安定した電力供給を実現。
    寸法(mm)313.5×201×233.5質量(kg)約10.6出力(W)定格1800、瞬間最大3600内容ポータブル電源1000PlusV2本体×1、AC充電ケーブル×1、取扱説明書×1蓄電池容量(Wh)1024Wh/ 6000 cycles, ≧70%
  • ポータブル電源 新ダイワ

    ポータブル電源

    新ダイワ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1536Wh、急速充電1.8時間。1000Wの出力でおよそ1.2時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が3倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
    用途屋内作業、災害時などに寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2温度(℃)充電:0~40口数コンセント:4(20(A)コンセント出力電圧:AC100V/出力:1800W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4乾燥質量(kg)本体:25寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24充電時間(時間)コンセント:1.8動作温度(℃)ー10~40保管温度(℃)ー20~45バッテリー容量(Wh)1536
  • ポータブル電源 新ダイワ

    ポータブル電源

    新ダイワ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が2.7倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
    用途屋内作業、災害時などに寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2温度(℃)充電:0~40口数コンセント:3(20/1(30(A)コンセント出力電圧:AC100V/出力:2400W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4乾燥質量(kg)本体:27寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24充電時間(時間)コンセント:2動作温度(℃)ー10~40保管温度(℃)ー20~45バッテリー容量(Wh)1843
  • Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W)

    Jackery(ジャクリ)
    ¥236,182税込¥259,800
    1台
    4日以内出荷
    従来モデルから約60%の小型化を実現。バッテリー拡張機能、16年以上の長寿命バッテリーを搭載しているためBCP対策にご活用いただけます。定格出力2400W(瞬間最大600W)で大型複合機も動かせます。UPS&パススルー搭載で停電時にも継続利用が可能です。拡張バッテリー対応で必要に応じて容量をアップできます。
    寸法(mm)366×255×272質量(kg)18.8温度(℃)【充電】-10~45定格出力(W)2400(最大6000容量(W)2048h充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)ー10~45使用可能回数6000回(6000回の充放電サイクル後も70%のバッテリー残量を維持)
  • ポータブル電源 エネリカ モトユキ

    ポータブル電源 エネリカ

    モトユキ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌日出荷
    定格3600Wの大容量出力で、現場で使用される高負荷機器にも対応できる余裕ある設計。モーター工具や電子制御機器も安定して使用できます。充電しやすさを高めた実用設計。充電電力を使用環境に合わせて調整可能。ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で確実に充電できます。ケーブル1本で充電でき、取り扱いも簡単です。安全性と長寿命を両立した車載グレードのリン酸鉄リチウム電池(3072Wh)を採用。約3500サイクル後も容量80%を維持する長寿命設計で、業務用途でも安心して使用できます。停電・非常時にも対応する電源機能。UPS機能を搭載し、停電時も自動で供給を維持。拡張性と多様な出力に対応。ソーラー充電にも対応し、増設バッテリー接続による容量拡張も可能。AC/DC/USB/PD100Wなど、多系統出力で幅広い用途に対応。
    用途現場作業、防災、アウトドア、BCP対策 などに仕様USB-A出力ポート×4/USB-C出力ポート×2/XT60出力ポート×1/シガーソケット出力×1/DC 5525 出力×1/無線充電×2/BS-U20×4/TT30-R×1/MJ25(3+2)×1/5521×1/XT60×2質量(kg)36使用温度(℃)0~45(充電)/-20~45(給電)バッテリーLiFePO4(80%まで3500+サイクル)充電時間(時間)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.5×31×35バッテリー容量(Wh)3072(51.2V60Ah)
  • Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥378,909税込¥416,800
    1セット
    翌々日出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+200Wソーラーパネル(JS-200E)
  • Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥430,727税込¥473,800
    1セット
    翌々日出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+200Wソーラーパネル(JS-200E)×2枚
  • Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 2000New ソーラーパネル100W2枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥281,272税込¥309,399
    1セット
    4日以内出荷
    Jackery Solar Generator 2000 New(100Wソーラーパネル×2枚セット)は、。2042Whの超大容量と定格出力2200W(瞬間最大4400W)を誇る高性能ポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年間の長寿命を実現。世界初のCTB構造により、軽量・コンパクトながら高い耐久性とエネルギー効率を両立。UPS機能とパススルー機能を搭載し、停電時も安心して電力供給が可能です。2枚のソーラーパネルにより、晴天時には約15時間でフル充電が可能。スマホやPCはもちろん、冷蔵庫や電子レンジなどの家電も長時間稼働できます。
    セット内容ポータブル電源 2000 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×2、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×2
  • Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥108,000~税込¥118,800~
    1セット
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥230,709税込¥253,780
    1セット
    4日以内出荷
    Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セットは、。2042Whの超大容量と定格出力2200W(瞬間最大4400W)を誇る高性能モデルです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、10年の長寿命を実現。本体は約17.9kgと同クラス最軽量で、コンパクト設計ながらも家庭用家電やアウトドア機器をしっかり稼働させられます。さらに、USB-C給電で30Wの加熱が可能なヒーティングキャリーバッグが付属し、寒冷地でもバッテリー性能を維持できるのが大きな魅力。UPS機能やアプリによる遠隔操作、バッテリー節約モードなど、日常使いから災害時まで幅広く活躍する安心のセットです。
    セット内容ポータブル電源 2000 New×1、AC充電ケーブル×1、ヒーティングキャリーバッグ×1
  • ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh OUKITEL

    ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh

    OUKITEL
    ¥576,345税込¥633,980
    1台
    5日以内出荷
    家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。
    質量(kg)53出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1600充放電回数(回)5000(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)5120
  • 容量拡張用バッテリーパック 2048Wh OUKITEL

    容量拡張用バッテリーパック 2048Wh

    OUKITEL
    ¥184,364税込¥202,800
    1台
    6日以内出荷
    容量2048Whのリン酸鉄リチウム電池を搭載し、約3500回の充放電サイクルに対応する長寿命の拡張用バッテリー。BP2000Proと接続することで最大16384Whまで容量を拡張可能。USB-A、USB-C(PD100W)、DC出力、シガーソケットなど多彩なポートを備え、単体でもスマホやノートPC、ミニ冷蔵庫などに直接充電できます。UPS機能やMPPT制御も搭載し、災害時のバックアップ電源としても安心。アウトドアや車中泊、家庭の節電対策にもおすすめです。
    質量(kg)18.6出力【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12×1ポート【USB-C】PD100×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×295×242機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)640充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048
  • Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W2枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥439,818税込¥483,800
    1セット
    翌々日出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)+200Wソーラーパネル(JS-200D)×2枚
  • ポータブル電源 TogoPower

    ポータブル電源

    TogoPower
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    高性能MASTERシリーズの1000Wモデル。急速充電機能搭載。2台並列拡張システム対応(1000W×2の2000W )。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。7つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載。7つのBMS回路で安全性をさらに向上。純正弦波/50・60Hz切替可
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード寸法(mm)290×201×200ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)出力AC:100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W)本体質量(kg)8.7定格出力(W)1000入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10保証期間12ヶ月(登録後は2年です)バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応ポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60Wバッテリー容量(Wh)933
  • Jackery Solar Generator 900+100Air Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 900+100Air

    Jackery(ジャクリ)
    ¥118,000税込¥129,800
    1セット
    4日以内出荷
    960Whの大容量ポータブル電源と、わずか3.2kgで世界最軽量クラスの100Wソーラーパネル「100Air」を組み合わせた高性能ソーラー発電セットです。ポータブル電源は定格出力1500Wで、電子レンジや電気ケトルなどの高出力家電にも対応。UPS機能(20ms未満)やパススルー機能を備え、停電時のバックアップ電源としても高い信頼性を持ちます。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池により約4,000サイクルの長寿命を実現し、最速60分でフル充電できる高速充電にも対応しています。 。同梱の「SolarSaga 100 Air」は、四つ折り構造の軽量&コンパクト設計で持ち運びが容易。両面発電とTOPCON技術により最大25%の高い変換効率を誇り、USB-A・USB-Cでスマホを直接充電することもできます。IP68の防塵防水、耐久性の高い設計でアウトドアでも安心して使用できます。 。キャンプ・車中泊を本格的に楽しむ方、災害対策として信頼できる電源を備えたい家庭、また仕事用の機器を屋外で使用するプロユーザーなどにおすすめ!軽量で扱いやすく、非常時にも役立つ万能セットです。
    寸法(mm)本体:約327×224×247、ソーラーパネル収納サイズ:423.5×423×47、展開サイズ:1630×423×17質量(kg)約10.8、ソーラーパネル3.2容量27.3Ah/35.2V DC (960Wh)定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)電池リン酸鉄リチウムイオン電池
  • Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W1枚セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥388,000税込¥426,800
    1セット
    翌々日出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)+200Wソーラーパネル(JS-200E)
  • ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W)

    BLUETTI(ブルーティ)
    ¥172,546税込¥189,801
    1台
    7日以内出荷
    2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。
    セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル寸法(mm)350×250×323.6質量(kg)24.2出力(W)2200(電力リフト時3300)出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)6000バッテリー容量(Wh)2073.6
  • Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセット Jackery(ジャクリ)

    Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥336,185税込¥369,804
    1セット
    4日以内出荷
    3072Whの大容量ポータブル電源と折りたたみ式キャリーカートを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305質量(kg)【ポータブル電源】約27温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-3000B定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W保証期間【ポータブル電源】3年+2年使用可能回数【ポータブル電源】4,000回
  • ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITEL

    ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh

    OUKITEL
    ¥304,364税込¥334,800
    1台
    5日以内出荷
    家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。
    質量(kg)26出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)640充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048
  • ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    ¥278,000税込¥305,800
    1セット
    4日以内出荷
    車移動を想定した”走りながら高速充電できる”実用性の高い電源ソリューションです。1500 Ultra本体は 1536Whの大容量 と 1800W(ブースト時2000W) の高出力を備え、丸のこ・電動ドリルなどの工具から照明・家電まで幅広く対応します。IP65の防塵・防水設計により、粉塵の舞う工事現場や雨天の屋外作業でも安心して使用でき、各ポートの保護カバーが故障リスクを低減します。ドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、車のシガーソケットから 約2.8時間で充電 でき、移動中に大容量バッテリーを効率よく回復可能。現場間の移動や長距離ドライブの隙間時間を最大限に活用できます。また、リン酸鉄リチウムイオン電池による 4,000回サイクル・約10年使用 の長寿命設計、最速85分のAC高速充電、UPS(20ms切替)・パススルー対応など、プロ用途にも耐える信頼性を備えています。
    セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.5出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-1500C出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)、【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • 水ウエイトバッグ10kg 4個セット イージーアップ

    水ウエイトバッグ10kg 4個セット

    イージーアップ
    ¥9,498税込¥10,448
    1組
    3日以内出荷
    現地で水を入れてベルトで固定するだけ設置場所を選ばすお手軽に風対策ができます。・入手が容易な水を重しとして使用しテントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけ。杭打ちできない場所でも簡単に風対策ができます。・取手付きなので注水後の持ち運びに便利です。・使用しない時は折リたたんでコンパクトに収納。軽量で持ち運びも手軽です。
    用途強風時などのテントの安定設置に材質ポリ塩化ビニール質量(kg)【満水時】10寸法(cm)【収納時】30×33×3.5【満水時】20×20×35適用支柱径(mm)50
  • ポータブル蓄電池 荏原実業パワー

    ポータブル蓄電池

    荏原実業パワー
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    9日以内出荷
    どこでも使用可能なポータブル電源です。MPPT制御内臓のため、太陽光パネルからの発電電力を最大効率にできます。UPS(無停電システム)機能内蔵で停電時でも電力供給が可能に。ソーラー充電コントローラー、AC充電コントローラー、インバータ、リチウム電池およびバッテリー管理システムを統合制御しており、電力会社から供給される電力を無駄なく効率よく蓄電し、お使いの電化製品に給電できる
    用途バックアップ電源(太陽光パネルやコンセントから充電し、停電時に放電。)。ポータブル電源として。アウトドアや防災用として。付属品AC充電用アダプタ、PV充電用ケーブル、取扱説明書、保証書トラスコ品番520-9002幅(mm)286高さ(mm)691奥行(mm)559最大出力(W)2000定格周波数(Hz)50Hz/60定格出力(W)2000充電時間約4.75時間(太陽光パネル、1200Wまで入力可能)、約3.33時間(太陽光パネル+AC、1800Wまで入力可能)運転時間(時間)(目安)約4~5(冷蔵庫1200W)、約14時間(デスクトップ300W)バッテリー容量(Wh)5120
  • Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)

    Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥156,909税込¥172,600
    1セット
    3日以内出荷
    Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時)質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3温度(℃)充電:ー20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000)定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)繰返し性6000回保証期間5年充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

ユタカups特集
おすすめ人気ランキング
防災用品