- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- USB タイプA タイプC 変換のおすすめ人気ランキング
USB タイプA タイプC 変換のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新285件の「USB タイプA タイプC 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB Cメス Aオス」、「タイプC タイプA 変換」、「USBA USB C 変換」などの商品も取り扱っております。
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色
ブラック
規格
USB3.1規格正規認定品
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
データ転送速度
最大5Gbps
メッキ
(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
Type-C
メス形状
USB3.1 Standard-A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)
約8 ※コネクタ含まず
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状
USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
3.5
対応転送速度(Mbps)
最大5Gbps ※理論値
メス形状
USB3.1 Standard-A
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格
USB3.0
コネクタ形状
USBAオス-Type-Cメス
保証期間
3ヵ月
オス形状
USB TypeA
メス形状
USB Type-C
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状
USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス
ケーブル長(m)
0.15(コネクタ含む)
色
ブラック
規格
USB3.1規格正規認定品
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
ケーブル
ツイストペアケーブル(通信線)
シールド
3重シールド
インターフェイス
USB3.1
メッキ
(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
ケーブル種類
ストレート
転送速度(Gbps)
5
メス形状
USB3.1 Standard-A
適合用途
充電・データ転送用
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB2.0対応です。
HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm)
200
質量(g)
14
コネクタ形状
USB(Aメス)-typeC(オス)
保証期間
3ヵ月
データ転送速度
USB2.0
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeA
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
規格
USB2.0規格準拠
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
特性
難燃性、データ転送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ]
極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様
コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠
色
ホワイト
コネクタ形状
USB Type-A メス - USB Type-C オス
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB 2.0
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-A
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状
USBmicroB-USBType-C
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応
3A高出力対応
転送速度(Mbps)
最大480(理論値)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-A
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
5(最大)(理論値)
パッケージ
PET箱+紙台紙
変換タイプ
オス - メス
コネクタ2
USB Type-A
オス形状
USB Type-A
メス形状
USB Type-C
仕様
金メッキピン
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Cメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×51.5×12
アズワン品番
64-0898-52
USBタイプ
USB3.2 Gen2
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)
33.6×15
質量(g)
10
規格
USB Type-A(メス) Type-C(オス)
定格出力(W)
5
速度
USB3.0/2.0/1.1
オス形状
Type-C
メス形状
USB Type-A
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!
USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple
29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
3.2
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃性、データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
USB Type-C
USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
ケーブル長(m)
1
幅(mm)
20
高さ(mm)
7
質量(g)
54
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度範囲(℃)
0~125(32°F~257°F)
保存温度範囲(℃)
-55~125(-67°F=257°F)
電源
100W
セット内容
USB-C ケーブル
ケーブル種類
ストレート
適合用途
データ転送用、充電用
色
ブラック
コネクタ形状
A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
仕様
タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
microUSBとType-Cコネクタ両対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。USBtype-C機器・microUSB機器の両方にこれ1本で対応できるので、非常に便利です。おりたたみプラグ式キューブ型で場所をとりません。type-Cは表裏を気にせず使えるリバーシブルコネクタです。本体には断熱素材、コンセントプラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用、安全性を強化しております。AC100-240Vの海外電圧対応商品です(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
色
ホワイト
質量(g)
66
出力
5V/2.4A
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレット等、microUSBコネクタ搭載の各種スマホ、タブレット等
入力
AC100-240V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.26MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)
約3.5
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質
アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
3.5
規格
USB2.0
出力
5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×8×22
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
色
ホワイト
質量(g)
66
出力
Type-C]5V/2.4A
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど
入力
AC100-240V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.07MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。
最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。
色
ブラック
規格
USB3.1準拠
対応機種
USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ
金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応転送速度(Mbps)
最大5Gbps (理論値)
オス形状
Type-C
メス形状
USB3.1 Standard-A
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
色
ブラック
規格
USB3.1規格準拠
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.8
シールド
3重シールド
特性
難燃性、データ転送
USBタイプ
USB3.1
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス