USB ドングルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
329件の「USB ドングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LTE対応USBドングル」、「bluetooth ドングル」、「SIMカードアダプター」などの商品も取り扱っております。
LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容 本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書) 質量(g) 約42g 外形寸法(mm) 約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) インターフェース USB 適合バンド 対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19 許容温度(℃) 温度 : 0~35℃ 許容湿度(%) 湿度 : 5~95%RH (結露なきこと) 伝送速度(Mbps) LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps 伝送方法 無線LAN:IEEE 802.11b/g/n 周波数(GHz) 周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数 4 USBケーブル長(cm) 7(コネクタ除く) 仕様 アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート 質量(g) 約23.8 ケーブル長(m) 0.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×22×12(ケーブル除く) 対応コネクタ USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 7 USBポート数 4 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) 4ポート合計最大400(各ポート100未満) データ転送速度 USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリーム USB A×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB A×4 USB規格 USB 2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OS Windows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 対応機種 iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 製品本体:約122×41×10 ※ケーブル含まず 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間 1年間 ケーブル長(cm) 約15 ※コネクター含まず 電源仕様 バスパワー USBポート (ダウンストリーム):1:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:7.5W(5V/1.5A)(※データ通信専用、映像出力には対応していません。)、2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W>(※充電専用USB Power Deliveryポート)、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)(※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) 出力ポート 映像(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

仕様 ●物理ネットワークタイプ 1000BaseT●100BaseTX●10BaseT●ホストインターフェース USB●ネットワークインターフェイス 1000BaseT●100BaseTX●10BaseT●通信モード フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート 1000Mbps●ループバックモード 内部●サポート規格 IEEE 802.3●IEEE 802.3ab●IEEE 802.3u●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ QFN●ピン数 56●標準動作供給電圧 3.3 V●寸法 8.15 8.15 0.95mm●動作温度 Min -40℃●MicrochipのLAN7500は●Hi-Speed USB 2.0と10 100 1000ギガビットイーサネットを接続するコントローラです。この製品は●USBとイーサネットを優れた性能●費用対効果で接続するソリューションです。Hi-Speed USB 2.0と10 100 1000ギガビットイーサネットを接続するシングルチップコントローラ NetDetach(TM)技術を実装してシステムの消費電力を削減 BOMコスト削減のためにEEPROMなしの動作をサポート 25 MHzの水晶が1個のみ必要 USBベースの10 100イーサネット(LAN9500 9500A)を10 100 1000ギガビットイーサネットに簡単にアップグレード可能 産業用温度定格のオプションを用意(LAN7500i) x mm●56ピンQFN 用途: 組み込みシステム 家庭用電化製品 ノートブック スマートブック MID ドッキングステーション デジタルテレビ(DTV) セットトップボックス パーソナルビデオレコーダ(PVR) ネットワークプリンタ USBポートリプリケータ スタンドアロンUSBからイーサネットドングルへ 産業向け設計 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容 本体×1。取り付け部品×4。(1個は本体に取り付けています)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1リール(2000個)ほか
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様 【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容 パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応 質量(g) 約41.2(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 約88×14×42(ケーブル含まず) 電源 バスパワー 対応OS Windows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境 5~40℃/10~90%RH 保証期間 1年間 コネクタ (アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番 64-8856-02 USBポート (ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> 映像出力 (ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

MS Teamsモデル用USBドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷

仕様 USBキ- / ドングル、FTDIチップ. FTDI USB-KEY は、特定のソフトウェアアプリケ-ションのセキュリティデバイスとして設計されたUSBスティックです。このUSBスティックは、システムのロック解除に使用できる固有のID番号を備えています。接続方法は FTDI USB-KEYは、PCに直接挿入できるUSBコネクタを備えています。この製品は、USBキ-に電力を供給します。 その他に何が必要になりますか USBキ-内の固有番号は、FTDChipID.dllでのみ使用できます。USB-KEYデバイスのファンクションコ-ルを提供します。DLLは、FTDI ウェブサイトからダウンロ-ドでき、Windows(V1.1.0)、Linux(V0.1.0)、Mac OS X(V0.1.0)に対応しています。 同じディレクトリからダウンロ-ドできるD2XXドライバ-も必要になります。 セキュリティの強化が必要ですか セキュリティは、Windows用のSafeGuard-IT Active-Xコントロ-ルで強化できます。この製品は、追加のセキュリティとして、公開鍵暗号化(非対称鍵暗号化)を行います。 何に使用しますか FTDI USB-KEYは、ソフトウェアアプリケ-ションに最適です。この製品を使用すると、セキュリティシステムやその他のパスワ-ドで保護されたシステムへのアクセスが可能になります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。 USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1 ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。 USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。 パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
仕様 【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 。【カードリーダー(ダウンストリーム)】。対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD。対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)。対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 約90(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 約122×14×70(ケーブル含まず) 電源 USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで) 対応OS Windows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降 動作環境 0~40℃/10~90%RH USBポート USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)> 映像出力 HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.2 x 5.3 x 1.75mm 、 高さ:1.75mm 、 長さ:10.2mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 FT245B、FT245R、USB-FIFOコンバータ、FTDI Chip. FT245B及びFT245Rは、USB-パラレルFIFOコンバータインターフェイスです。. シングルチップUSB-パラレルFIFO双方向データ転送インターフェイス USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要 FT245B USB対応 FT245R USB 2.0 Full Speed対応 FT245R (FTDIChip-IDセキュリティドングル機能を搭載) RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(2000個)
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

たくさんの周辺機器をケーブル1本で接続できるモバイルドッキングステーションです。VGA、HDMIポートが無いPCで映像出力をすることができます。LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。USB3.2 Gen1ポートを搭載しているので、マウスやキーボードなどのUSB機器を接続できます。ケーブル収納タイプで持ち運びにも便利です。20cmの延長ケーブル付きです。
質量(g) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×55×17
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。 USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 30 ブラック 質量(g) 約106.1 ケーブル長(m) 0.3 対応OS Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く) 対応コネクタ USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 バスパワー USBポート数 4 供給電流(mA) USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリーム USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリーム USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリーム USB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×4 USB規格 USB 3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

。docomo/auのmicroSIMに対応したLTE USBドングル。パソコンのUSB接続すればどこでもインターネットに接続。バッテリーレス・コンパクト筐体 。不正アクセスし難いUSB接続。Webブラウザから簡単設定
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

USBポートに挿し込むと、mBot/CodeyRockyと無線接続できます。
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

仕様 FTDI Chip USB-RS232FTDI Chip USB-RS232 ケーブルは、通信デバイスのファミリです。このモデルでは、 RS232 インターフェイスを備えた従来のシリアルデバイスを最新の USB ポートに簡単に適応させることができます。このアダプタには、 FTDI FT232R を使用した小型の内部電子回路基板が搭載されており、産業用温度範囲に耐える頑丈なプラスチックエンクロージャの内側に取り付けられています。また、内蔵電子機器には、真の信号レベルを提供する RS232 ラインドライバも含まれています。アップストリームホスト又はハブポートに接続するための標準 USB-A デバイスコネクタが組み込まれています。また、コネクタモールディングには、組み立て時に DB9 コネクタをかん合相手にロックするためのつまみねじが付属しています。UT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するには、 USB デバイスドライバが必要です。これにより、 HyperTerminal などの既存のシリアル通信ソフトウェアがアダプタを介してレガシー RS232 周辺機器とデータを交換できます。特長と利点USB に接続して RS-232 シリアルポートを 1 つ追加します 特殊な高光沢白色仕上げのエンクロージャ設計 拡張 RS232 トランシーバにより、シリアルポートの速度は最大 1 Mbaud です 一体型 5 m USB ケーブル、成形ストレインリリーフ付き USB 1.1及び2.0のホストとハブポートで動作 業界標準FTDIチップセットとデバイスドライバで最大限の互換性 Microsoft Windows WHQL 認定済み、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 高品質の 4 層基板設計 プラグアンドプレイ対応で、取り付けと RS-232 デバイス接続が簡単です RS-232 データ信号: TxD 、 RxD 、 RTS 、 CTS 、 DSR 、 DTR 、 DCD 、 RI 、 GND USB ポートで電力供給、外部電源アダプタは不要です 動作温度範囲: -20 → 80 ° C用途USB-RS232 コンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB オーディオ及び低帯域幅ビデオデータ転送 PDA-USBデータ転送 USB スマートカードリーダ USB 計装 USB 産業用制御 USB MP3 プレーヤインターフェイス USB フラッシュカードリーダ / ライタ TOP ボックス PC-USB インターフェイスを設定します USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB ワイヤレスモデム USB バーコードリーダー USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE FCC 認定 ケーブル長(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA USB A コネクタB DB-9 コネクタBジェンダー オス コネクタAジェンダー メス バス仕様 RS232 USB規格 USB 2.0
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。 HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。 HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 L型アダプタ付き
セット内容 L型コネクタ、取扱説明書 質量(g) 約117 ポート数 2ポート 適合規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大出力(W) 約100 コネクタ形状 USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約115×59×14 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm) 20 供給電流(mA) 1500 データ転送速度 5Gbps ケーブルタイプ 一体型タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g) 約33 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14 対応 VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲 温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10 ※コネクター含まず USBポート数 4 USBポート USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様 USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)