- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- USB 保温のおすすめ人気ランキング
USB 保温のおすすめ人気ランキング
2025/10/30更新152件の「USB 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用カップウォーマー」、「弁当 保温器」、「ホットカーペット usb」などの商品も取り扱っております。
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容
本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)
約350(本体のみ)
消費電力(W)
36
温度範囲(℃)
プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)
約1
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ
(入力)シガープラグ
色(本体)
ブラック
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
デスクに癒しをプラスする、ドーナツ型の可愛いカップウォーマー。USB電源で簡単に使えるので、オフィスや在宅ワーク中でも手軽に温かい飲み物をキープできます。コンパクトなサイズ(幅110×奥行13×高さ105mm)で省スペース設計だから、デスクの邪魔にならず、どこでも設置可能。動作電圧DC5V、最大電力8Wでしっかり保温。付属のUSBケーブル(1.1m)で手軽に接続できます。忙しい作業の合間にも、いつでもほっと一息つける快適な時間をサポートします。
用途可愛いドーナツ型で癒しと温もりをデスクに届けるUSBカップウォーマー
付属品
USBケーブル
色
チョコ色
電力(W)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×13×105
電源コード
1.1m
動作電圧(V)
DC 5.0
動作電流(A)
1.5(最大)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がり、平均約45~55℃前後になります。推奨のモバイルバッテリー付き。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。
用途点滴時の輸液の温度低下軽減
付属品
USB-A to Type-Cケーブル(長さ約19cm)
材質
【点滴用保温カバー】表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント、【モバイルバッテリー】PC+ABS
質量(g)
モバイルバッテリー:約222
出力
USB-A 最大5V/2.4A、USB-A 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
モバイルバッテリー:約68×134.6×15.5
入力
micro USB 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2A
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー
保証期間
6ヶ月
平均温度(℃)
約45~55前後
バッテリー容量(mAh)
10000
ポート
USB-A×2 Type-C×1
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-1627-0201
TKG品番(2017)
6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【商品について】。高級感とオシャレ感を重視したワンランク上のコンセプトから誕生したカップウォーマーです。ご自宅、オフィスなどどこでもさりげなくご利用いただけたらと思います。【高品質素材】。ABSと強化ガラスで作られており、耐久性があります。【3段階の温度調節、ワンキー操作】。ボタン1つで簡単操作、3段階の温度調節ができ設定した温度を保ちます。【コンパクト&持ち運びに便利】。コンパクトかつ薄型デザインなので、保管や携帯に便利です。【様々な容器に対応】。陶器製のカップはもちろん、ステンレス、ガラスなどにもお使いいただけます。また蓋をすることで保温効果が高まります。【電源自動オフ機能】。安全機能が付いているため、電源を切り忘れたとしても、8時時間経過すると自動的に電源がオフになります。【使用方法】。1.本製品を平らな場所に置き、USBポートに差し込みます。使用する前に、供給電圧が本製品の本格電圧と一致しているかどうか確認してください。2.カップをカップウォーマーの上に置きます。3.ボタンを約2秒間タッチして、電源をオンにします。4.ボタンをタッチするだけで温度モードを調節できます。5.使用後は、ボタンを約2秒間タッチして電源をオフにします。操作せずに8時間作動すると自動的に電源がオフになります。【カラー】。ブラック(黒)とホワイト(白)からお選びいただけます。
用途コーヒーなどの飲み物の保温に。自宅やオフィスでのご用途に。保温コースターとして
材質
ABS、ガラス
質量(g)
118
ケーブル長(m)
約1
入力
9V/1.5A
寸法(cm)
15×11.5×1
温度調節範囲(℃)
3段階(約505560)
給電方式
USB type-A
350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー
缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも!
真空断熱構造
真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。
飲み頃温度をキープ
缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。
いろいろなシーンで大活躍
350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。
容量(mL)
350缶用
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×115
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh
用途点滴時の輸液の温度低下軽減
材質
表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント
平均温度(℃)
約45~55前後
適合バッテリー
5V2.0A以上/容量10000mAh
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能
寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
約3
保温時間(h)
約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
タイプ
1連
材質
ステンレス
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×210×58
品名・タイプ
コーヒーウォーマー
TKG品番
9-0907-0201
TKG品番(2017)
6-0813-0201
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品
専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100、DC12
消費電力(W)
30
コード長さ(m)
【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8
本体質量(kg)
約1.6(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
庫内:(約)130×200×150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)192×268×250
冷却方式
ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)
(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)
約4
取扱説明書
(3.94MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
付属品
USBタイプCケーブル1本
寸法(mm)
210×160×80
色
グレー
質量(g)
220
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
望遠鏡や一眼レフカメラレンズを暖めることにより結露を防ぐレンズヒーターです。 温度は「高」「中」「低」の3段階で調節できます。USB給電式のため、モバイルバッテリー使用により低温の屋外でもレンズを暖めることが可能です。 保温の効果にも優れています。
付属品
収納用ポーチ
直径(Φmm)
鏡胴:最大約100まで巻き付けて使用可能
質量(g)
68
ケーブル長(m)
約1.5
外周長(mm)
レンズ最大:約320
温度調節
(3段階)高、中、低
外気温度(℃)
-40まで
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
飲み物を保温できるカップウォーマーです。USB電源に繋いで使用することで、オフィスやご自宅での作業時や休憩中、飲み物がすぐに冷めてしまうのを防いでくれます。55℃・65℃・75℃の3段階で温度調節が可能で、お好みの温度でご使用いただけます。また約8時間経過した場合、自動で電源がOFFになる安全機能付きで安心です。付属のType-Cケーブルは取り外し可能な仕様のためかさばりにくく、持ち運びや収納の際にも便利です。
材質
ABS、アルミ 他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×13
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm  300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)
1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
許容差
(電力)±10%
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
200±20
培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。 
導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。 
電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。 
付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。
付属品
USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)
寸法(mm)
101×150×42
電源
USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)
消費電力
最大2A
プレート寸法(mm)
76×118
精度(℃)
±1
温度
37-38-39-40℃
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
飲み物を保温できるカップウォーマーです。USB電源に繋いで使用することで、オフィスやご自宅での作業時や休憩中、飲み物がすぐに冷めてしまうのを防いでくれます。55℃・65℃・75℃の3段階で温度調節が可能で、お好みの温度でご使用いただけます。また約8時間経過した場合、自動で電源がOFFになる安全機能付きで安心です。付属のType-Cケーブルは取り外し可能な仕様のためかさばりにくく、持ち運びや収納の際にも便利です。
材質
ABS、アルミ 他
寸法(mm)
Φ110×13
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色
緑
材質
再生PVC
繰り返し・詰め替え
対応
ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。3段階の温度調節が可能。