USB cのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
14,511件の「USB c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モバイルバッテリー 12V出力」、「USB microB」、「usb c ハブ」などの商品も取り扱っております。
ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 見やすい大型パネル ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性 初期設定では自動で明るさを調整 手動でも明るさ調整可能 目覚まし時計としても利用可能 PCケース内で圧倒的存在感 USB直刺し用変換アダプタ付属
付属品 電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ ホワイト 質量(g) 163 電源 USBバスパワー(DC5V) 表示 24/12時間表示切替可能 表示方式 デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×40×90 機能 時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間 購入日から6ケ月間 LED 高輝度白色(明るさ調整可能) 端子 USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) アラーム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途充電及びデータ転送用 質量(g) 約80 出力 最大5V/3A ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Type-A to C 対応機種 Type-Cコネクター商品 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
4日以内出荷

日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。継続測定可能。測定結果を自動記録、最大値・最小値・平均値をその場で自動統計・表示。直近一回の実験記録の検索・印刷・USB出力可能。
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。 質量(kg) 6 出力 RS232、USB 電源 AC100~240V (50もしくは60Hz) 精度 ±1.5%/±1digit 外寸(mm) 380×160×130 測定範囲(N) 【硬度】10~200 分解能 0.01N 単位 N/kg/kgf/kp(選択可能)
1個
291,980 税込321,178
31日以内出荷

・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
付属品 保証書 質量(g) 約16.5 定格出力 USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×26×65.7 接続端子 USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応) 定格入力 DC12V/24V
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

ビット・トレード・ワンマイコンC言語入門ボード 組立済
使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) 保証期間 お買い上げから1年間 仕様 ●搭載PIC:PIC16F1778-I/SP、PIC16F18857-I/SP●ディスプレイ:キャラクタ液晶モジュール(16×2行)●入出力:AUDUINO互換拡張コネクタ×1、スイッチ入力×4 半固定ボリューム×、RCサーボ×1、モータ×1、WIFIモジュール×1、BLUETOOTHモジュール×1、アナログ拡張ボード×1●電源:USBミニBもしくはACアダプタ5V1A以上、外径5.5mm内径2.1mmセンタープラス(同時使用不可)より供給●サイズ:W150×H15×D100mm(突起物除く)●重量:約87g(ボード単体)●付属品:ネジセット、保証書1部
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
ブラック ケーブル長(m) 約1.3 マイクロフォン部 形式:エレクトレットコンデンサー型 入力感度 -42dB(1kHz時) ケーブル OFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 出力:94(1kHz時) コネクタ USB Type-Cコネクタ インピーダンス(Ω) 16(1kHz時) 周波数帯域(Hz) 有効:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 9 最大入力(mW) 5 イヤホン形状 ダイナミック型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード 長さ(mm) 105 幅(mm) 35 高さ(mm) 14 質量(g) 52 ドライブサイズ 2230、2242、2260、2280 タイプ M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 保証期間 2年間
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ
仕様 【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃【背面トリマー(キワゾリ刃)】シャープトリマー(45°) 付属品 USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ 電圧 AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】 質量(g) 165(キャップを除く) 電源 USB:急速2時間充電 消費電力 2W(AC100V 充電時) 表示 充電表示 使用の目安 10日 電池 Ni-MH蓄電池 駆動方式 回転モーター駆動 充電方式 USB充電 ヘッド仕様 フロート刃機構 本体寸法(cm) 高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く) 防水 防水設計(IPX7基準) 洗浄 清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。やわらかく、断線に強い。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
スモーキーブラック 質量(g) 56 規格 USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応 コネクタ形状 USB-C(オス)- USB-C (オス) 対応機種 iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等。USB-C対応機種 転送速度(Mbps) 最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力) USBタイプ USB4 Gen3×2規格準拠 変換タイプ オス-オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、3億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他 【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上 サイズ (AWG28×1C)×4+AWG28×2P 種類 FAケーブル 材質(シース) 難燃PVC(黒) 絶縁体 FEP、ETFE 対応コネクタ StandardA(スクリューロック有/無)。microB(スクリューロック有) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) (標準)1.5 グリーン購入法 適合 最大仕上径(mm) 6.5 グリーンマーク 認定
1本(3m)
25,980 税込28,578
81日以内出荷

折りたたまれたパネルを広げてケーブルを接続するだけのかんたんな使い勝手のソーラーパネルです。DCプラグには外径Φ5.5mm/内径2.1mmと便利な汎用規格プラグに3種の変換コネクタを完備。ポータブル電源に繋ぐだけで充電を開始します。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、最大18Wの出力。通常のUSBコネクタの方も同等の急速充電に対応しています。停電や非常時にはこのソーラーパネル1枚があれば、100Vコンセントに繋いだ時と同じような速度でスマホに充電が可能です!変換効率に優れた最新の使い心地をぜひお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時のポータブル電源の充電。避難袋へ常備。スマホやタブレット、ノートPCへ直接繋いでダイレクト充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ポータブル電源6104、6105対応品。 仕様 LSFC-60 (60W) 付属品 変換プラグ 材質 フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器 質量(kg) 2.65 出力 DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB(Type-A):5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A 変換効率(%) ≧20
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

USB-C搭載のスマートフォン(iPhone&Android)のデータをmicroSDカードに読み書きができます。最大2TBまでのmicroSDカードに対応し、旅行や子どもの運動会など大事な動画や写真をmicroSDカードに保存できます。また、microSDカード内の動画や写真をスマートフォンで楽しめます。コンパクトサイズで持ち運びも便利、ストラップホール付きです。
材質 ABS樹脂 質量(g) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×27×7 対応 容量:1GB~2TB 対応メディア microSDカード 動作温度(℃) 環境:0~35 インターフェイス microSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ 通信規格 USB2.0
1台
849 税込934
7日以内出荷

充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認でき、接続したケーブルが正しく充電できているか視覚的に確認できるため、安心です。最大240WのUSB Power Delivery充電や最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。 。片方はUSB Type-Cプラグ、もう片方にはUSB Type-Cポートを備え、お手持ちのケーブルと接続することで、ケーブルの長さが足りない時に「延長ケーブル」として使用できます。 。コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。 。※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。 。満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期がわかりやすくて便利です。 。※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。 。USB Power Delivery対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。 。USB Power Deliveryは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※連続して接続できるケーブルは、本製品を含め最大2m、合計2本までです。これを超えての延長接続による動作は保証していません。 。※外付けポータブルディスクドライブなど、バスパワー駆動の機器は、正常に動作しない場合があります。 。※本製品は最大転送速度480Mbpsに対応しますが、Hi-Speed USBは規格上、延長が認められていません。 。※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。 。※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。 。※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。 。※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 ●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○ 規格 Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m) 約1 ※コネクター含まず コネクタ形状 USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート 対応機種 USB Type-Cコネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど プラグ 金メッキピン 保証期間 1年間 シールド 2重シールド 使用環境条件 THINK ECOLOGYマーク 転送速度(Mbps) 最大480 ※理論値 電圧×電流(VA) 最大48×5(240W) ケーブル太さ(mm) 3.8
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AMD Ryzen AI を搭載した AMD Ryzen 7 8700G は、AMD Radeon 780M グラフィックスの機能を備えた、究極のオールインワン デスクトップ プロセッサです。
仕様 【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD FreeSync】あり【AMD PRO Technologies】なし【AMD Ryzen Master Support】あり【AMD SmartAccess Memory】利用可能【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【DirectX Version】12【DisplayPort Extensions】Adaptive-Sync , HDR Metadata , UHBR10【DisplayPort Max Refresh Rates (HDR)】7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz【DisplayPort Max Refresh Rates (SDR)】7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz【DisplayPort Version】2.1【ECC】対応 (Requires platform support)【HDCP Version Supported】2.3【Max Displays】4【NVMe 対応】Boot , RAID0 , RAID1【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】20 , 16【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Precision Boost Overdrive】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【Supporting Chipsets】A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850【System Memory Subtype】UDIMM【TDP】65W【USB Type-C DisplayPort Alternate Mode】あり【Wireless Display】Miracast【アーキテクチャ】Zen 4【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】1【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【マルチモニター】対応 シリーズ Ryzen 8000 Series、AMD Ryzen 7 8700G 対応OS Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit 対応 【拡張機能】AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 速度 【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600 メモリー DDR5【チャネル】2 メモリー容量 最大256 GB CCDサイズ 178mm2 適合ソケット AM5 命令 x86-64 周波数(MHz) グラフィックス:2900 キャッシュメモリー 【L2】8 MB【L3】16 MB RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】1【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】2【ネイティブ USB 4 (40Gbps)】2 モデル 【グラフィックス】AMD Radeon 780M コア数 【CPU】8【GPU】12 スレッド数 16 クロック周波数 【ベース】4.2 GHz 最大動作周波数(GHz) 最大 5.1 ファミリー名 Ryzen 最大動作温度(℃) 95
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。
グレー 消費電力(W) 10 入力電圧(V) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×330×30 入力電流(A) 2 ケーブル長(mm) 【給電ケーブル】1000 待機電力(W) 0.7 コントローラ 温度調節4段階 入力ポート USB Type-A/USB Type-C
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷

12個のコンセント口と2個のUSB-Cポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は65W(20V/3.25A)。2つのUSB-CポートはPower Delivery3.0に対応しています。本製品のUSB-Cポートを使用すれば、パソコンやタブレット、スマートフォンを効率よく充電が可能です。
ブラック コンセント個数 12
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 平面度(μm) 0.3 仕様 測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級 IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm) 2.5 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Apple Watchシリーズに対応した持ち運びしやすいApple Watch磁気充電アダプターです。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。Apple Watch全シリーズにお使いいただけます。USB Type-C端子搭載のAC充電器、モバイルバッテリー及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。
仕様 サポートデバイス:Apple Watch全シリーズ(Ultra/S7/S8シリーズ以降急速充電対応) インターフェース 入力:USB-C・出力:5V/最大3W 製品質量(g) 20 製品サイズ(mm) 67.9×40×14.6
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷