- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- USB c アダプターのおすすめ人気ランキング
USB c アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,068件の「USB c アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCコンセント」、「USB タイプA タイプC 変換」、「usb c 充電器」などの商品も取り扱っております。
USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB2.0準拠のUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。
仕様
USB Power Delivery対応:非対応、プラグメッキ:金メッキ
色
ブラック
質量(g)
約3.5
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ形状
(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB-A
対応機種
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・タブレットおよびUSB-Aプラグ搭載の周辺機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約19×約14×約7
最大出力
最大15W(5V/3A)
対応転送速度(Mbps)
最大480 ※理論値
パッケージ
紙箱
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
インターフェイス
USB Type-C(TM)
ポート数
【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A)
USBケーブル(m)
約0.15(コネクタを除く)
質量(g)
約29
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
約0.15(コネクターを除く)
対応OS
Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Mojave 10.14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート):USB Type-C(TM)(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(メス)×4
対応機種
Windows11/10、macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur11/macOS Mojave10.14(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×31×10(ケーブルを除く)
対応コネクタ
USB Type-A
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6カ月間
接続端子
USB Type-C
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
30~80(結露なきこと)
電源供給方式
バスパワー
USBポート数
4
供給電流(mA)
4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。
データ転送速度
USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.1 Gen1
USB規格
USB 3.1
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様
HDCP:V1.4
付属品
受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1
質量(g)
送信機:約36、受信機:約43
電源
DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能
拡張/複製
解像度
入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
OS
サポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS
インターフェイス
送信機:USB-C、受信機:HDMI
伝送距離(m)
約10(見通し距離)
無線LAN
802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質
アルミニウム合金 + ABS
質量(g)
4
最大出力(W)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約13.5×34.2×6
端子
USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
USB Type-A
メス形状
USB Type-C
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品。USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。ケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。USB Power Deliveryに対応し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量・一体型ケーブルで外出や出張などの際の持ち運びにも便利で、自宅でのオンライン学習やテレワークにも最適です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、対応のスマートフォンからノートパソコンまで幅広く高速充電できます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。ケーブルのブッシュ部分は、コネクターや本体の根元に負担がかかりにくい構造になっています。長さ1.8mの一体型ケーブルは、足下のコンセントに接続してもゆったり使用できます。まとめることができるケーブルバンドが付いているため、収納や持ち運びに便利です。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターはケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
質量(g)
約152
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
約幅62×厚み31×高さ55
規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
約1.8
コネクタ形状
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ×1
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)
5V時3/9V時3/15V時3/20V時2.25
対応機種
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.1(45W)の規格内で充電が可能な機器
プラグ
固定プラグ
定格入力電流(A)
1.5
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
45
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
5/9/15/20
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
質量(g)
4
電圧(V)
15
コネクタ形状
USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプ
オス - メス
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。
インターフェース
USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
ケーブル長(cm)
約15
質量(g)
約38
ポート数
3
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
0.15
対応OS
Windows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×36×10
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応コネクタ
USB Type-A
対応メディア
256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash
接続端子
USB Type-C
電源供給方式
バスパワー
USBポート数
3
供給電流(mA)
最大800(全3ポート合計)
通信速度
5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2
USB規格
USB仕様 Ver.3.2 Gen1
MTouch PlusおよびMTouch E2用のHDMIアダプタ付き1.2m USB-Cコンテンツ共有ケーブル。
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
仕様
Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工
付属品
USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書
色
ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×49(本体)
本体質量(g)
265
消費電力
5V/1A
対応機種
USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム
機能
Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向
インピーダンス
4 Ohm
コントロール
ミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング
周波数範囲
140Hz~20KHz
音圧レベル(dB)
100
スピーカー
3W
ケーブル長(mm)
790
インターフェイス
USB Type-C/USB Type-A
ドライバーユニット(Φmm)
40
SNR値
64dB
ノイズキャンセリング
(マイク)AEC/AGC搭載
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他
動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
付属品
パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)
約53
電源電圧
[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
対応OS
Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
適合機器
映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60× 60×15.1
対応
HDCP1.4対応
消費電流(A)
[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25
ディスプレイ
HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
動作環境
[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
インターフェイス
[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI
伝送距離(m)
最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度
1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
使用周波数(MHz)
5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)
映像:最大100
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)
33.6×15
質量(g)
10
規格
USB Type-A(メス) Type-C(オス)
定格出力(W)
5
速度
USB3.0/2.0/1.1
オス形状
Type-C
メス形状
USB Type-A
USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
色
黒
規格
USB3.0準拠
抵抗(kΩ)
5.1(プルダウン抵抗)
コネクタ形状
USB A(オス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16.2×8.5×36.7
オス形状
USB A(オス)- USB Type-C(オス)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高速PD3.0急速充電。PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。1080p60ビデオキャプチャ。高画質な1080p60映像を録画・配信可能です。滑らかで詳細な映像表現が可能で、ストリーマーやクリエイターに最適です。最大3台同時充電。USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。100W GaN充電技術。GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。4K60Hz HDMI出力。HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
質量(g)
5
転送速度(Gbps)
40
出力(W)
100(PD)
コネクタ形状
USB Type-C
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色
ブラック
規格
USB3.1規格正規認定品
対応機種
USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
データ転送速度
最大5Gbps
メッキ
(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
Type-C
メス形状
USB3.1 Standard-A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB Type-A
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。
規格
USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ
金メッキピン
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
5(最大)(理論値)
パッケージ
PET箱+紙台紙
変換タイプ
オス - メス
コネクタ2
USB Type-A