USBカバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
767件の「USBカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbポートロック」、「100V用コンセント」、「usb ポート ガード」などの商品も取り扱っております。
幅(mm) 1500 材質/仕上 ●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg) 36.4 高さ(mm) 25 奥行(mm) 90 材質(天板) メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚) スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類 組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。
セット内容 本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ) 材質 本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン 質量(kg) 1.5 容量(mL) 500 電源(V) DC5/2.0A コード長さ(m) USB:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×128×230 定格時間(分) 1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2) 充電時間(時間) 3.5
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PE 寸法(mm) 先端:12(W)×4(D)×9.1(H) アズワン品番 64-7920-40 入数 10個
1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

USB Type-C単独使用の際はUSB-PD(パワーデリバリー)対応。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力での充電可能。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷から接続機器を守る耐雷サージ内蔵。持ち運びに便利なコンパクトサイズ
定格 コンセント部:AC100V 14A(合計最大1,400W) コンセント個数 3口(2極) USBポート数 2口(Aポート、Type-Cポート)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 2800 材質/仕上 ●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg) 15.6 高さ(mm) 25 奥行(mm) 90 材質(天板) メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚) スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類 組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約45 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃) -10~40 ポート数 2 出力 USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 定格 14A・100V(1400W) クランプ範囲(mm) ~38 コード長さ(m) 2 プラグ 2P(L型) サイズ(mm) 約160(W)×57(D)×38(H) コンセント 2P×4口
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

HDMI接続・type-Cケーブル接続に対応したフルHD対応モバイルモニター テレワークや外出先でのPC作業時のセカンドディスプレイとして最適 USB-C・HDMI(ミニ)イヤホンジャック・スピーカー等の入出力対応 スタンドにもなるカバー付き
用途パソコンその他のディスプレイとして 質量(g) 約760(本体)+340(専用カバー) 消費電力(W) 最大約10 本体寸法(mm) 約370×225×11 表示部 15.6インチTFT液晶 最大解像度 1920×1080ピクセル 入力端子 【映像】USB Type-C/mini-HDMI、【電源】USB Type-C 入力電源 DC5V/2A 出力端子 【音声】3.5mmヘッドフォン端子 使用場所 屋内
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V) 入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A) 2.1 寸法(mm) 163×23×37 質量(g) 190 コード長さ(m) 約1.7 USBポート USB-A メス コネクター1個 種類 埋込コンセント コンセント個数 2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃) -10~40 ポート数 3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) 出力 USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A 定格 14A・100V(1400W) コード長さ(m) 2 プラグ 2P サイズ(mm) 43×225×25 コンセント 2P×4口
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

幅(mm) 1500 材質/仕上 ●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg) 18.2 高さ(mm) 25 奥行(mm) 90 材質(天板) メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚) スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類 組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ノートPC用 適合メーカー 各社 付属品 両面テープ 材質 エーテル系ポリウレタン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級 IP66 付属品 本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書 ブラック 質量(g) 570(本体310) 電源 単3アルカリ電池8本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×148×78 消費電力(mA) 160+1140(赤外線) 解像度 動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960 視野角 水平約50度 対応メモリーカード SDHCカード(32GBまで/別売) 連続動作時間 約8ヶ月 映像圧縮方式 M-JPEG フレームレート 25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式) 動作温度範囲(℃) -30~70(結露なきこと) ビデオフォーマット AVI イメージセンサー 1/3”CMOS(200万画素)
1個
18,031 税込19,834
欠品中

ごくっと直飲みパワフルブレンダー!ボタンを押すだけで、わずか40秒後にはフレッシュなドリンクが完成。コードレス設計だから、家中はもちろん、ジムやオフィスでも飲みたいときにすぐ使えます。パワフルなのにコンパクトで持ち運びにも便利。どこでも素早く栄養補給できるミキサーです。
用途氷や冷凍フルーツ、プロテインなどお好みの材料を入れてボタンを押すだけ。忙しい朝や運動前の栄養補給など、多彩なシーンで活躍。健康でバランスの良い毎日へ導きます。 。パワフルな6枚刃で、角氷や冷凍フルーツをわずか40秒で粉砕。6枚刃が高速回転し、口当たりなめらかなスムージーに仕上げます。 。たっぷり飲める600mlの大容量。具材をたくさん入れて一度に作れます。コップ約2杯分作れるので、家族やカップルでシェアできます。 。ミキサー動作中の残り時間と充電残量が見えるカウンター表示パネルを搭載。忙しい朝も仕上がり時間がひと目でわかり、予期せぬ充電切れを防げます。 。できあがったら即飲める。フタに飲み口が付いているので、ボトルからそのまま飲めます。洗い物も減らせて便利です。 。STARTボタンを押したらすぐに混ぜ始め、40秒後に自動停止します。 。専用のボトルカバーをセットすることで、前日から食材を入れて冷蔵保存も可能。ドリンクを作った後にカバーを付けて、作りたてをそのまま持ち運べます。 。パワフルなのに、約540gの軽量・コンパクト設計。ストラップも付いていて、持ち運びに便利です。 。コードレスだから、料理の自由度がアップ。コンセントのない場所でも気軽に使えます。ジムやオフィスはもちろん、アウトドアシーンにもぴったりです。 。従来品に比べて運転音を10%低騒音化(※)。周囲を気にせずお使いいただけます。※メーカー従来品TM8300との比較。 。プロテインドリンクやフレッシュスムージーのほか、スープやドレッシング、パスタソースなどの調理にも。この1台で料理の幅が大きく広がります。 。中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。 。ボトルは安心のBPAフリーです。 。シンプルな3パーツ構成(※)で、本体はIPX6の防水仕様で流水で丸洗いでき、いつでも清潔に保てます。 ※ボトルカバー、パッキン除く 。約2.5時間で満充電が可能。給電用のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※本製品に電源アダプターは付属しておりません。DC5V/3A USB Type-Cポート(TM)搭載のものを別途ご用意ください。 。※角氷は、家庭用製氷機の2.5cm角程度を5個まで。冷凍フルーツ・冷凍野菜は液体の重さに対して60%以下の量にし、2cm角以下のものを5個までで、必ず160ml以上の液体を入れてください。 。ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど) 。※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。 付属品 ボトルカバー(パッキン付き)、専用USBケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C) 材質 ABS 容量(mL) 600 質量(g) 540 スイッチ 電源スイッチ(プッシュ式)「ON-OFF」 電源 DC5V/2A コード長さ(m) 0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約88×約98×約280 ボトル容量(mL) (定格)600 充電時間 約2時間30分 保護装置 電流検知、モーター・バッテリー温度検知 保証期間 1年間 定格時間 40秒動作/30分休止 防水性 本体IPX6対応 食器洗浄機 ◯(タンブラーボトルのみ) 繰り返し使用 40秒×15回
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質 ABS樹脂 仕様 USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ) 質量(g) 約0.5 サイズ(mm) W13.1×D16.4×H7
1袋(6個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
材質 PE(ポリエチレン) 種類 USB Aコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.1×12.8×6.5 アズワン品番 64-0850-62
1個(6個)
299 税込329
当日出荷

未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質 ABS樹脂 仕様 ツマミなし 質量(g) 1個:0.25 種類 USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W13×D9.8×H6.5 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm) 1400 材質/仕上 ●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 25 奥行(mm) 90 材質(天板) メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚) スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類 組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用です。100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。
用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として 電線長さ(m) 30 使用場所 屋内 電線仕様-種別 VCT コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V コネクタ形状 USBタイプA(メス) 定格出力 USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯 仕様 マイクあり その他 【技適】取得済み 付属品 本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン 材質 ABS/PC 寸法(mm) 320×140×130 質量(g) 500 電源 DC5V/2A 保存方法 microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料) ズーム デジタルズーム 9倍(面積比) 解像度 2560×1440 スピーカー あり 動作温度(℃) -10~60 動作湿度(%) 95 ネットワークタイプ IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 対応アプリケーション 専用アプリ(無償)をダウンロード 回転角度(°) 【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90 映像圧縮方式 H.265 フレームレート 15fps 最低照度(Lux) 【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷