USB接続ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
3,002件の「USB接続ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量ソフト」、「カーナビ usb接続ケーブル」、「USB通信ケーブル」などの商品も取り扱っております。
CROPS(クロップス)C1R03-17-0049 rev150
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
グレー 材質(ボディ) ポリカーボネート モード フラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm) 点灯150/点灯70 USBタイプ USBType-C
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途AVナビにiPod・USBを接続します。 付属品 ショート防止キャップ
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CROPS(クロップス)C1R03-01-0032 rev150
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
ブラック 材質(ボディ) ポリカーボネート モード フラッシュ / デイタイムフラッシュ 光束(Lm) 点灯150/点灯70 USBタイプ USBType-C
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Mini-B USB規格 USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 対応機種 USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face USB PC接続ケーブル
仕様 アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●ケーブル長:1.8m●インターフェイス:USB●USB転送ケーブル. Schneider Electric Pro-FaceのUSB転送ケーブルです。この長さ1.8 mのケーブルは、PC (USBタイプA)から画面データをGP4000シリーズユニット(USB Mini-B)に転送するための製品です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

MS85xシリーズ(MS851, MS852, MS852+,MS852N)および、MS85xBシリーズ(MS851B, MS852B, MS852B+, MS852P)用USBケーブル です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サンワサプライUSBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様 認証有無:有り ライトグレー 種類 USB2 規格 線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m) 約2、2~2.99(MD) コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種 <パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約5 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
999 税込1,099
当日出荷

USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
ブラック 最大電流(A) 2 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 コネクタ USB Type-A、マイクロB 適合用途 通信・充電両用 USB Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVRケーブルキット. このケーブルキットはAtmel AVR製品用で、以下が付属します。リボンコネクタケーブル x 3 色分けされたジャンパワイヤ x 4 HDMI-VGAアダプタ x 1 USB接続ケーブル x 2 (それぞれ長さとサイズが異なる)
仕様 アクセサリタイプ = ケーブルキット。併用可能製品 = 評価キット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。 仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 ホワイト コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 フェライトコア ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。
仕様 ●インターフェイスUSB・PS/2 アズワン品番 67-6665-01
1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷

USB Power Delivery対応のUSB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また最大5Aの大電流で高速充電にも対応します。
タイプ USB接続ケーブル ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーTypeC(プラグ) シールド 3重シールド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PC7シリーズ用パソコン接続USBケーブル
種別 光リンクUSB接続ケーブル 全長(m) 約1.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ホンダ純正USBコネクター(ジャック)をUSB(タイプA)に変換し純正のUSBジャックを使用することができます。
ケーブル長(m) 0.2
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷