Vすべりのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
317件の「Vすべり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸スベリ」、「ふすま滑りテープ」、「襖 調整」などの商品も取り扱っております。
Vスベリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング1位
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Vスベリ
建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
材質ジュラコン(R)寸法(mm)9.3×20
1箱(100個)
2,998税込3,298
当日出荷

KスベリB型 広島ランキング2位
襖の下辺緑にキリで穴を開け、差し込んで使用します。
主な用途すべり助長用直径(mm)17
1セット(200個)
1,598税込1,758
当日出荷

建具用スベリ鋲 ハイロジックランキング3位
1袋(8個)
399税込439
当日出荷

フラットレール イマオコーポレーションランキング4位
長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スベリテープ 21×20 セイキ販売ランキング5位
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下。扉高さ:1760~2300 mm。扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)材質ポリアセタール(POM)ナチュラル外形寸法(mm)Φ15仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
1個
15税込17
当日出荷

バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ふすまのスベリをよくします。 片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。 素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
1袋(100個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
1巻ほか
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

BIDOOR(ビドー)サンすべり
下桟に付け使用する引戸の滑走資材。取付は両面テープを剥がすだけ。
厚さ(mm)1.1寸法(mm)15×35タイプ
1箱(500枚)
15,980税込17,578
5日以内出荷

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3654種類の商品があります)

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
1個
34税込37
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(175種類の商品があります)

1本ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
1巻
1,180税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(200個)
1,598税込1,758
当日出荷

フラッシュ等の反りにより、引き違い戸が擦れ合うような時、戸首スペーサーを装着するだけで、簡単に建具の芯を逃すことができます。
用途専用ビス用ベージュ材質樹脂
1箱(100個)ほか
9,898税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

人気の耐滑ソール「ハイパーV」。滑りにくさは従来の2.5倍。長持ち。足元はゆったりでクッション性も抜群。インソールは通気穴付きでムレにくい。取り外して洗濯もできる。厨房向きの人気商品。耐油底。
用途食品加工場、厨房、ビル清掃、工場などの滑りやすい作業場所に最適足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ハイパーV標準質量(g/片足)265(26.0cm)機能クッション性、インソール通気穴付き、耐油底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
1足
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)1930材質積層強化木製
1本ほか
1,798税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
材質積層強化木製
1本ほか
3,798税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)電源タイプ充電式使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)照射距離(m)約152(最大時)保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0質量(g)243輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)充電時間(時間)約5充放電回数(回)約300光束(Lm)最大650落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
10,980税込12,078
当日出荷