Vガイドシステムのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
547件の「Vガイドシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アカギ ハヤウマ」、「Vガイド」、「ガイドリーダー」などの商品も取り扱っております。
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ノーブランドVガイドホィール
V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
硬度 HRC60-62
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 V面硬度 HRC50~58 V角度(°) 70 真直度(mm) (1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm) (1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm) ±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさ Ra3.2 表面処理 硬質クロムメッキ 寸法A(mm) 44 寸法A1(mm) 44.74 寸法B(mm) 6 寸法K(mm) 6.5 寸法S(mm) 43 寸法P(mm) 90 取付ボルト M6 質量(kg/m) 1.9
1本
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 (ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3 シール シールド 耐熱温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
679 税込747
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 寸法A(mm) 25 寸法S(mm) 43 質量(kg/m) 0.8 表面処理 硬質クロムメッキ 寸法B(mm) 4.5 取付ボルト M6 寸法P(mm) 90 平行度(mm) (1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 寸法A1(mm) 25.74 寸法K(mm) 6.5 真直度(mm) (1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 V面硬度 HRC50~58 V角度(°) 70 取付穴ピッチ公差(mm) ±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさ Ra3.2
1本
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類 リニア形 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) セラミックコーティング 仕様 MR(高精度タイプ) 材質 アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上 (キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ) (静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 2109[-] RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質 (ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3 シール ゴムシール 耐熱温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(V型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類 ローラー 仕様 重荷重
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SCM435(クロムモリブデン鋼)相当 V面硬度 HRC50~58 V角度(°) 70 真直度(mm) (1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 平行度(mm) (1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 取付穴ピッチ公差(mm) ±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさ Ra3.2 表面処理 硬質クロムメッキ 寸法A(mm) 76 寸法A1(mm) 76.74 寸法B(mm) 9 寸法K(mm) 10.5 寸法S(mm) 43 寸法P(mm) 90 取付ボルト M10 質量(kg/m) 5
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。 取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質 (ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)。(フック)ナイロン(UL94V-0材) (ガイドレール)グレー。(フック)黒 仕様 RoHS対応 適合 (ラック)RUGGED 取付穴径(Φmm) (シャーシ板)3.6 取付板厚(mm) (シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類 リニア形 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) セラミックコーティング 仕様 MRC(中精度タイプ) 材質 アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上 (キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ) (静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 2109[-] RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

前後の障害物をセンサーで確認。障害物までの距離を確認したい、そんな時に便利なコーナーガイドセンサーです。障害物までの距離をLEDとアラームでお知らせ。本製品は車速10km/h以上、パーキングブレーキONまたはシフトレバーを「P」ポジションにシフトした状態(説z工方法によって選択可能)で、CGS252の不要な警告動作音をキャンセルすることができます。【注意事項:k次の条件をご確認ください】・対応する車速パルスは2パルス、4パルス、8パルス、16パルスです。・パーキングブレーキ信号、シフトPポジション信号が0V→12V、12V→0Vの電圧変化をすること
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.37MB)
1箱
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SMn455(マンガン鋼)相当 寸法H(mm) 6 寸法A(mm) 25 寸法S(mm) 43 質量(kg/m) 1.6 表面処理 硬質クロムメッキ 寸法B(mm) 12.25 取付ボルト M5 寸法P(mm) 90 平行度(mm) (1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 寸法M(mm) 5.5 寸法I(mm) 15 寸法J(mm) 10 寸法A1(mm) 25.74 寸法H1(mm) 1.3 寸法G(mm) 10 寸法K(mm) 5.5 真直度(mm) (1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2 V面硬度 HRC50~58 V角度(°) 70 取付穴ピッチ公差(mm) ±0.2(機台取付後の精度非累計) V面あらさ Ra3.2
1本
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品 マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】 チャンネル数 40 連続使用時間 マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 充電時間 約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時) 防塵防水性能 IP54 送信出力 10mW 通信距離 最大約150m(障害物のない見通しの良い場所) 充電池タイプ リチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V) 電波型式 F1D 周波数帯域(GHz) 2.403~2.481
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

3R(スリーアール)CO2モニター
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品 USBケーブル 寸法(mm) 136×78×86 質量(g) 約220 入力電圧(V) DC5 温度測定範囲(℃) 約-10~60 湿度測定範囲(%) 約5~99 測定ガス 二酸化炭素 充電時間(時間) 約4~5 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 約400~5000(CO2濃度) バッテリー容量(mAh) 2000mAhリチウムイオン電池 充電方式 microUSB モニタ LCDモニター 使用時間(時間) 約9 補正機能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質 スチール トラスコ品番 442-1868 質量(g) 311 品名 ハヤウマ6 長穴(mm) 11×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷